24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880 質量(g)550 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)700 質量(g)480 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5、噴板:1.0 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6、[噴板穴径Φ1.0]【1.5Mpa】開:1.7、直:2.2【2Mpa】開:2.0、直:2.5【2.5Mpa】開:2.2、直:2.8 噴射角度[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°、[穴径Φ1.0]【2.0Mpa】~45° 到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.0)6.5 寸法(Φmm)噴板:1.5(Φ1.0付属)
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)500 質量(g)420 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.2、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.2]【1.5Mpa】開:2.7、直:3.2【2Mpa】開:3.2、直:3.7【2.5Mpa】開:3.6、直:4.2、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ1.2]【2.0Mpa】~45°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.2)7 寸法(Φmm)噴板:1.2(Φ1.5付属)
1本
8,498 税込9,348
翌日出荷

角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910 質量(g)590 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6 噴射角度【2.0Mpa】5~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)770 吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)500 質量(g)420 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
799 税込879
当日出荷

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 動画あり
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm)750 タイプ動力 本体質量(g)680 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)25以上 パターン直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm)830 タイプ動力 本体質量(g)590 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。 スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2 容量(L)30 最高圧力(MPa)2.5 ホース長さ(m)20 ホース径(Φmm)7.5 ポンププランジャ式 吸水量(L/min)7
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm)86~300 幅(mm)30 奥行(mm)40
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様300E型 全長(mm)370 吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm)700 タイプ動力 本体質量(g)445 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860 幅(mm)500 高さ(mm)860 タンク容量(L)粒剤粉剤:50 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700 幅(mm)455 質量(kg)22.5 高さ(mm)905 タンク容量(L)粒剤粉剤:30 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)