こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装
シノの有無有
ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。
焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき
ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。
全長(mm)166
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺(mm)スパナ部:12
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-8095
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
質量(kg)1
タイプフレックス
1箱
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。
カチオン電着塗装仕上げです。
ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。
対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード
全長(mm)240
ソケット種別両口ソケット
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。
仕様ラチェット機構
最大開口(mm)36
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24
長さL(mm)240
トラスコ品番813-1100
質量(g)370
寸法D(mm)41
仕上ニッケルクロムめっき
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。
材質特殊合金鋼
正逆は切替爪式です。
C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。
グリーン焼き付け塗装仕上げです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
形状オフセット
正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)185
色シルバー
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50
全長(mm)310
質量(g)400
シノの有無あり
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼
仕上クロームメッキ
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼
仕上クロームメッキ
ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。
用途ボルト・ナットの締付け。
呼び径(mm)21×26
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
厚さ(mm)80
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装
色シルバー
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)287
質量(g)530
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット
トラスコ品番384-9384
セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
質量(kg)2
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ