20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース
エコ商品
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く) 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-54 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

ミッケル化学ウエルZ
光輝感あふれる大胆な高光沢感。 抜群の耐久性と汚れの抱込みを阻止し、日常作業の軽減とメンテナンス周期の延長を可能にします。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。 1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。 2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆 2. 製品及び部品の一時~短期防錆 3. 鉄鋼金属製品の短期防錆 仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級 容量(L)20 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)19.8 屋内放置3ヶ月 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。 クリア 主成分アクリル樹脂 特性耐水、耐油、防錆 主な用途金属、看板 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
15日以内出荷

超耐久プロつやコートⅡHG リンレイ 動画あり
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg)20 標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性水性 仕様原液使用 材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
1本(500mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12~0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
2,998 税込3,298
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

ミッケル化学ナチュラ
食品添加物や化粧品に使用される原料を配合しています。 生分解性に優れています。 溶剤や防腐剤、香料なども使用しておりません。
液性中性 種別環境型多目的洗剤 希釈倍率30~80倍
1個(18L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ミッケル化学クイックフォース
「除菌・防かび剤」配合 「環境にやさしい」+「高性能」 特に油汚れ(鉱物系・動植物系)に高い洗浄効果を発揮します。 優れた汚れ分散性と再付着防止効果により、更に高い洗浄効果を持続させます。 「除菌・防かび剤」配合。使用したモップや雑巾等のおそうじ道具までも清潔です。 溶剤を使用していません。 リン系化合物は原料として使用しておりません。 PRTR 非該当
容量(L)18 希釈倍率(標準)20~100倍
1個(18L)
6,998 税込7,698
当日出荷

ミッケル化学グレイス
ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性被膜が床面をガッチリと保護します。 重歩行エリアにおいても非常に強靭な高光沢被膜が長期間にわたり持続します。 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。 粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。 透明性、耐候性に優れ長時間被膜が変色しにくく、バフィングによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ超耐久性 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1個(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

高濃度樹脂ワックス。 塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。 高濃度タイプでありながら、塗布時の作業性に優れています。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200~1500m2(1回塗り) アズワン品番64-9077-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

超耐久プロつやコート Ⅱ HG リンレイ 動画あり
化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
4,798 税込5,278
当日出荷