「スーパーファインエース」の検索結果
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
成分アクリルシリコン樹脂塗料
適合1200kabe color
使用方法ローラー塗り/刷毛塗り
塗り面積(m2)45~64
主な用途内外装
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
使用場所屋内外兼用
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別非危険物
光沢艶有
希釈液清水
特性耐久、耐候
関連資料塗替えバリエーションと性能
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
特性密着性、弾性、耐候、耐久
塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量0.2kg/m2以下
塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り
使用場所屋外
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
仕様チチ:8カ所
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
仕上4辺ヒートカット
印刷昇華、片面
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗材
タイプ艶有
JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40
希釈剤清水
塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状凹凸状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗材
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
防藻・防カビ効果があります。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
室内を調湿性します。
防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内用
特性防火
仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状
適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)
使用方法ローラー塗り/吹付け
厚さ(mm)1
塗り面積(m2)16
認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)約1.1
油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
特性ツヤ消し
使用の目安0.7Lに本品1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥699
税込¥769
当日出荷