デザインと機能性を併せ持つセルフカゴのスタンダード
材質PP樹脂
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、キャスターホールド付
付属品キャスターホールド
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。
傘・・杖が2本建てられます。
静電気防止キャスターを標準装置!
先端の大きな杖もたてやすい受け形状。
カートに静電気が溜まるのを防ぐ。
軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装
寸法(mm)(ネスティング)150
質量(kg)9.2
車輪幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910
キャスター径(Φmm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ミドルサイズでも機能満載。
上段は商品出し入れが楽な浅型バスケット、下段は大型商品を載せるのに便利な
フラット構造。
仕様スムーズな動きを持続する耐久性に優れたウレタンキャスターを装備。ミドルサイズでも機能満載。上段は商品の出し入れがラクな浅型、下段は大型商材が載せられるフラット構造。
トラスコ品番460-3222
材質TPE樹脂(コーナーバンパー)
質量(kg)16.5
材質(本体)スチール
容量(L)68(バスケット)
耐荷重(kg)上段 /58、下段 /33
材質(キャスター)ウレタン
表面処理PPコーティング
材質(グリップ)PVC樹脂
材質(シート)ABS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×875×980
キャスター径(Φmm)100
ネスティング高さ(mm)205
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
従来品のカゴと比べ、山なりのフォルムになっています。
中央部の深さを持たせながら、投入部分が低くなることで、商品の出し入れをしやすくします。
用途スーパーマーケットなどでのお買い物に
仕様完成品、把手2個
付属品把手
材質全体:ポリプロピレン(PP)
小さなお子様の「安心感」を最優先に考えました。
リクライニング機能は90°から最大で150°までの無段階調整が可能です。
従来からネスティング機能を継承しており、リクライニングを解除しながらネスティングします。
フェイスガードにより混雑した場所で、お子様に他のお客様の手荷物等がぶつかるのを防ぎます。
買物カゴのスペースとは別で、足元のフレームにはお手荷物を載せられるようスペースを準備しております。
材質(本体)スチール、(ベビーシート)PP樹脂、(サイドカバー)PP樹脂、(ヘッドレスト)ウッドベース+ビニルレザー、(ハンドグリップ)PVC樹脂、(安全ベルト)PP樹脂、(バックル)POM樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム
質量(kg)14.5
表面処理PP紛体塗装(シルバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×823×1050
キャスター径(Φmm)100
ネスティング高さ(mm)260
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500
ベルト幅(mm)49
全高(mm)800
ベース径(Φmm)360
ポール径(Φmm)50
スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
ブレーキセルフブレーキングシステム
段数3
設置寸法・奥行(mm)665
設置寸法・幅(mm)600
使用キャスター4輪自在
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120
キャスター径(Φmm)50
1台
¥37,490
税込¥41,239
3日以内出荷
お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム
質量(kg)6
表面処理アルマイト処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×920
キャスター径(Φmm)100
ネスティング高さ(mm)155
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
取手が内側に倒れこむのを防止するストッパー付です。デザインと機能性を併せ持つスタンダードタイプです。
用途収納・格納。
材質ポリプロピレン(PP)
色ダークグレー
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています。ボトルキャップは約2800個回収可能
用途ペットボトルキャップの回収
付属品T字型POPスタンド、専用POP
幅(mm)342
高さ(mm)775
材質(本体)PET
奥行(mm)342
容量(L)55
本体質量(kg)2.7
材質(フタ)PP
色(本体)透明
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ステップ台に立ち乗りしたまま もう1人は幼児座席に座れます。
お子様は1人だけステップ台に 立ち乗りできます。
ステップ台は荷物置きとしても ご利用でき、腰への負担軽減にも!
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
カゴを4個載せることができる大型カートです。
ショッピング以外にも荷物の運搬などにも使えます。
用途大量のお買い物に、大型の商品のお買い物に
仕様完成品
付属品傘受け
トラスコ品番126-8190
材質全体:スチール
長さ(mm)960
幅(mm)600
質量(kg)19
色ダークグレー
高さ(mm)1000
ハンドル高さ(mm)980
キャスター径(Φmm)100
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
買い物かご
モノタロウ
¥519
税込¥571
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
33リットル容量のカゴを3個載せられる大容量なのにコンパクトなショッピングカート。
材質本体:スチール、キャスター:ウレタン、ハンドグリップ:ABS、アオリ:スチール、コーナーバンパー:PP、下段バンパー:PP
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×666×900
キャスター径(Φmm)100
表面仕上げPPコーティング
ネスティング170mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、縦横連結可能
付属品キャスター75Φ
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬
幅(mm)570
色グリーン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)945
材質(本体)スチール
奥行(mm)910
材質(キャスター)前輪:ゴム、後輪:ウレタン
加工表面:PPコーティング
材質(天板)硬質ポリプロピレン
ネスティング190mm
こんなお得な商品も!
6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)
積載荷重(kg)500
キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2
荷台寸法(幅)(mm)442
ハンドル高さ(mm)1500
荷台寸法(奥行)(mm)1270
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
取っ手が内側に倒れこむのを防ぐストッパー付きです。また、本体と取っ手が密着しないように突起を設けることで摩擦による汚れを防止できます。
用途買物カゴ用に。ピッキング用に。
材質PP
容量(L)33
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×505×250
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×250×240
買物カゴを重ねておくことができます。
33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に
仕様完成品
付属品キャスター75Φ
適合容量33Lのカゴ用
トラスコ品番126-8159
材質全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)3.4
色クロムメッキ
外寸(mm)間口:380
キャスター径(Φmm)75
外寸法・高さ(mm)555
外寸法・奥行(mm)505
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
シンプルカラーバスケット16L用専用カート。
材質本体:スチール、キャスター:エストラマー
質量(kg)2.1
キャスター径(Φmm)50
コード41171059
アズワン品番65-0365-22
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
カゴ2個搭載できる業界最小のカートです。
シンプルで丈夫なフレーム構造で握りやすいバー型ハンドルです。
小回りの利く優しいユニバーサル設計です。
用途狭い通路の店舗でのお買い物に、収納スペースの狭い店舗に
仕様完成品、アンブレラホルダー付
付属品アンブレラホルダー
トラスコ品番127-1298
材質全体:スチール
長さ(mm)480
幅(mm)340
質量(kg)6
色ダークグレー
高さ(mm)300
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
お子様乗せとカゴ3個載せの2wayのカートです。
シートを奥に倒せばお子様乗せカートになります。
用途子供さんと一緒のお買い物に
仕様完成品
付属品傘受け
トラスコ品番126-9673
材質全体:スチール
長さ(mm)570
幅(mm)820
質量(kg)12.5
色ダークグレー
高さ(mm)830
ハンドル高さ(mm)955
キャスター径(Φmm)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通常のカートよりも若干大きめのカートでお子様に優しい便利なチェアーシート付です。
用途子供さんと一緒のお買い物に
仕様完成品
付属品傘受け
トラスコ品番127-4459
材質全体:スチール
長さ(mm)810
幅(mm)530
質量(kg)10.5
色ホワイト
高さ(mm)930
キャスター径(Φmm)100
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
7リットルサイズのカゴ専用台車です。
2個1セットなので色分けもなどの区切りも可能です。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に
仕様完成品
付属品キャスター75Φ
適合容量7Lのカゴ用
トラスコ品番127-1282
材質全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)2.6
色クロムメッキ
外寸(mm)間口:430
キャスター径(Φmm)75
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)305
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ショッピングバスケットPB-16専用の置台です。
用途PB-16を保管・移動する際に使用するカゴ置台です。
寸法(mm)435×340×325
色クロームメッキ
最大積載段数30
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(チェアシ^-ト)PP樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム
質量(kg)7.5
表面処理アルマイト処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×812×920
キャスター径(Φmm)100
ネスティング高さ(mm)160
適合年齢(歳)12ヶ月~36ヶ月
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
バックヤードや売り場での伝票処理や商品のチェック等に便利な移動作業台。
仕様ロック(鍵式)、書類整理用仕切板、ハンギングファイル用バー、トレイ、下段スペース
質量(kg)23
色ホワイト
キャスター自在×4
表面処理粉体塗装
キャスター径(Φmm)75
1台
¥33,890
税込¥37,279
3日以内出荷
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています。ペットボトルが約35本~40本回収可能
用途ペットボトルの回収
付属品T字型POPスタンド、専用POP
幅(mm)342
高さ(mm)775
材質(本体)PET
奥行(mm)342
容量(L)55
本体質量(kg)2.6
材質(フタ)PP
色(本体)透明
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
抗菌、抗ウィルス加工を施しています。
AC-30MW-Lはコンパクトでも3段に使用可能です。
軽くて清潔感のあるアルミ製。
パネルシートに触れるだけで、人体の静電気を軽減、除去できます。不快な思いをお客様にさせない店舗側の配慮商品です。静電気でお困りの場所、店舗でお使いできます。
用途静電気対策に。
付属品ステンレスパネル
トラスコ品番552-1898
材質ステンレス(SUS)
幅(mm)360
色シルバー
高さ(mm)1025
直径(mm)360
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
小さいけど丈夫で雑貨店、ビデオショップでも好評なコンパクトなカゴです。
子供の玩具入れや、お掃除用品入れに丁度良いサイズです。
用途スーパーマーケットなどでのお買い物に、玩具、小物の整理に
仕様完成品、把手2個
付属品把手
材質全体:ポリプロピレン(PP)
質量(g)300
フタなし
外寸法(mm)203×290×160
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)290
耐久性が高い足踏み式のステンレス製のディスペンサーです。
ペダルを踏むことで消毒液を出すことができるので、従来の手でボトルを押すなどの消毒液の利用に比べ安心してご利用いただけます。
足踏み式のペダルをアイコンでアピール
底面は微調整が可能な、ねじ式アジャスター付き
様々なサイズのボトルに対応。置き台の高さを調整することができます。(受け置き台の内寸は95mm×95mmです。)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×1208
受台寸法(mm)(内寸)95×95
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。
リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。
色灰黒色
質量(g)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317
アズワン品番67-5630-48
1台
¥50,980
税込¥56,078
30日以内出荷
折り畳みコンテナが3個載せられます。
記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325mmまで対応
SIAA抗菌・抗ウィルスグリップ標準装備
仕様●寸法:W605×D801×H948mm
アズワン品番67-3074-73
1台
¥47,980
税込¥52,778
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ