20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高吸収性のポリマーシートを使用した吸収パッドです。特殊形状の表面シートが吸収体本体部に固定されていないため、卓越した柔軟性と優れたズレ応力の緩和を実現します。端が残るように、1/4サイズに断裁して使用することができます。かさばらず、使い切りやすい少量パッケージ。
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ未滅菌タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。 外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。 肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

疎水性の特殊な表面材が、キズを適度な湿潤状態に整え、治癒までやさしく保護します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎます。 固着しないので、交換時の痛みも少なく快適です。 キズから出る過剰な浸出液を吸収し、「ムレ」、「浸軟」、「カブレ」等の皮膚トラブルを防ぎます。 手間なく簡単にキズを処置することが出来ます。 吸収量は一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応できます。 極めて低コストで経済的です。
寸法(mm)200×250 タイプ未滅菌タイプ アズワン品番8-2326-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMTA00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

創傷側(肌側)のフィルムの孔から滲出液を適度に吸収し、創部を優しく保護します。 創傷側(肌側)が創部に固着しにくい構造です。 創の状態に合わせて、軟膏剤との併用が可能です。 パッドの交換がしやすく、皮膚を清潔に保ちます。 表側は外部からの水分や汚物の進入を防ぎ、内部がむれにくい透湿性防水フィルムです。 表側は視認性の高い白色バックシートを採用しています。 経済性にも優れ、訪問看護や在宅での治療にも最適です。
寸法(mm)45×45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。 優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。 防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。 創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。 サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。 非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。 薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。 ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。 従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布 寸法(mm)80×300 タイプ未滅菌タイプ アズワン品番8-6523-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1シート
1,198 税込1,318
当日出荷

瑞光メディカルプラスモイストDCR
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
幅(mm)125 タイプロールタイプ 長さ(m)3 アズワン品番8-6522-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA00 松吉医科器械コード24-2660-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷

瑞光メディカルプラスモイストTOP-P
ガーゼなどと併用する新タイプのドレッシング材です。 吸収体構造を持たないことで、極めて低コスト・経済的です。 手間なく簡単に処置できます。 ムレにくく、カブレにくい素材です。 1枚ずつ個包装されています。
寸法(mm)200×125 タイプ未滅菌 アズワン品番8-2326-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMTA01 松吉医科器械コード23-6177-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50枚)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

創傷(キズ)に貼ると浸出液を吸収し、白く膨らんでやさしく保護します。肌に近い色調で目立たず、柔らかくシワになりにくいのでぴったりフィットして貼りやすい!。10×40cmの商品がロール状になっているので、キズの大きさに合わせてカットして使用できます。安価な上、サイズごとに買いそろえる必要がなく経済的です。
用途切り傷、擦り傷、靴擦れなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護、傷パッドやカテーテル類の固定や乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護など。 材質ポリウレタン、ハイドロコロイド 滅菌未滅菌 寸法(cm)10×40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHC00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
989 税込1,088
当日出荷

傷口を適度な湿潤状態に整えることで、治癒までやさしく保護します。傷口の乾燥や痂皮(かさぶた)形成による固着を防ぎ、交換時の痛みを軽減します。テープ部は撥水仕様で、伸縮性と柔軟性に富む通気性素材を採用していますので、ムレずにフィットします。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質パッド/PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・セルロース等、テープ/ウレタン不織布・シリコン・アクリル粘着剤、剥離紙/紙・シリコン樹脂 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法(1)傷口を水道水等でよく洗い、水気を拭き取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくくかんじることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。(2)はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をおすすめします。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞光メディカルプラスモイストDC
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
寸法(mm)125×125 タイプシートタイプ アズワン品番8-6522-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA01 松吉医科器械コード24-2661-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5枚)
1,398 税込1,538
翌日出荷

関節などの柔軟性の必要な部位に使用します。 手切れ性のある伸縮タイプ。
テープ長さ(m)4.5 仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり テープ地色 テープ種類ソフト伸縮
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。 滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。 医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(12枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(120枚)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして 滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

病院で使用されているモイスキンパッドを小売店向けに少数入数にしたパッケージ。 表面材(肌面)のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部を保護する外科用パッドです。 表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。 創の状態に合わせて、軟膏材との併用が可能です。 外側は外部からの水分や汚物の侵入を防ぎ、内部がムレにくい透湿性防水フィルムです。
仕様滅菌済 サイズLL パッド寸法(mm)150×150 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(4枚)
859 税込945
当日出荷

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。
材質綿糸 折数12折り 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5枚)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面材のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護します。 孔開きポリウレタンを使用したロールタイプの被覆材。 加工しやすく、創に沿いやすいので、凹凸部や広範囲創傷に便利です。
長さ(m)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000154 医薬品医療機器等法一般医療機器
1缶
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。 衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。 水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様γ線滅菌済 規格一般医療機器クラスⅠ
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)