職場・作業場の標識にも使える電波時計です。
電波と、スマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。
Bluetooth®で時計と時計をつなぐことで、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
色白パール
電源単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)
表示方式アナログ/デジタル
寸法(Φ×mm)310×48
湿度計○
温度表示精度(温度表示)0~40℃、測定精度:±2℃
アズワン品番4-1822-01
湿度表示精度(湿度表示)20%RH~90%RH、測定精度:±8%RH(25℃)
グリーン購入法適合
電波時計○
温度計○
六曜表示○
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。
使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、受信レベル表示、液晶表示コントラスト調整(5段階)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
表示方式デジアナ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×48
付属品石膏ボード用掛金具つき
質量(kg)1.2
種類掛時計
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3(アルカリ)×6(電池寿命約5年間)
材質(枠)プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上)、前面:ガラス
グリーン購入法適合
測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)
湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー)
質量(kg)約1.4
色ホワイト
直径(Φmm)310
奥行(mm)60
温度範囲(℃)-10~50
表示方式アナログ
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知
電池単2(アルカリ)×6
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
時間精度±2秒/日
無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)
電池寿命(年)約5
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
関連キーワード