電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約1.8
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約1.8
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約1.0
温度範囲(℃)-10~50
外形寸法Φ335×47(D)mm
精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合)
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知
電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年)
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
関連キーワード