1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)350
外径(Φmm)最大83(用紙)
内径(Φmm)12(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)
文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix
電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%
バッファメモリ16KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5~45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2
質量(g)約1300
規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)
商品タイププリンター
譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。楽器練習のほかウォーキングなどさまざまな用途で活用できます。
用途パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等
付属品モニター電池CR2032×1個
材質プラスチック、電子部品
厚さ(mm)34
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
縦(mm)54
横(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)250
外径(Φmm)最大83(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
用紙ロール紙
文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar
バッファメモリ4KB(入力)
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5~45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1
質量(g)約840
商品タイププリンター
こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応
セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12
紙厚(μm)65
ロール長さ(m)約16.5
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー
セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙
色ブラック
質量(g)180
文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字
規格FCC、CE、VCCI
方式感熱ラインドット方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)
インターフェースUSB/Bluetooth
バッテリーLi-ion充電池
バッファメモリ4KB
文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
印字速度80mm/sec
バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar
コマンドESC/POS準拠
使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40
アズワン品番64-8872-86
耐摩耗性50km
色数1
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイププリンター
落下耐久(m)1.5
対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK
印字幅(mm)48
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
ドット密度8
ドット構成384
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
色白
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立
商品タイププリンター
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)80
印字幅(mm)72
最大速度(mm/sec)127
外径(Φmm)最大51(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
用紙サーマルロール紙
文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar
電源Li-lon充電池
バッファメモリ4KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠
切断方法ティアバー
動作温度範囲(℃)-20~55
耐用寿命耐摩耗性(km)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下
質量(g)約395
規格FCC、CE、VCCI
セット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ
落下耐久(m)1.8
防塵・防滴IP54
ドット構成576(dots/line)
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)350
外径(Φmm)最大83(用紙)
内径(Φmm)12(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)
文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix
電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%
バッファメモリ16KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5~45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2
質量(g)約1300
規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)
商品タイププリンター
こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
幅(mm)58
種別感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。
国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。
中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。
種別感熱紙
幅(mm)58
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし
穴径(Φmm)8
紙厚(g/m2)58・0.06mm
素材感熱紙
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。
仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303
適合機種DPU-S245、DPU-S445
質量(g)約318
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)
定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W
動作温度0~ 40℃
効率平均有効:0.88303
アズワン品番67-9284-07
入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
MP-B20用 バッテリーパック
仕様MP-B20用 バッテリーパック
アズワン品番64-8872-88
1個
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)250
外径(Φmm)最大83(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
用紙ロール紙
文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar
電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10%
バッファメモリ4KB(入力)
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5~45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0
質量(g)約840
規格FCC、CE、VCCI
商品タイププリンター
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)350
外径(Φmm)最大83(用紙)
内径(Φmm)12(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)
文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix
電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%
バッファメモリ16KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5~45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2
質量(g)約1300
規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)
商品タイププリンター
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI
電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池
方式感熱ラインドット方式
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)350
外径(Φmm)最大83(用紙)
内径(Φmm)12(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)
文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix
電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%
バッファメモリ16KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5~45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2
質量(g)約1300
規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)
商品タイププリンター
高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
適合型式DPU-S245/445
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150
質量(g)840
電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%
規格FCC、 CE、 VCCI
方式感熱ラインドット方式
用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)
通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。
サイズ(mm)127×127×127
紙幅(mm)58/80
印字幅(mm)54 / 72
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
色黒
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。
仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445
アズワン品番67-9284-09
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
コード長さ(m)2
適合型式RP-F10
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合型式RP-F10
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
セイコーインスツル/SII BP-4005-E バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DPU-414 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ