20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746 質量(kg)1.4(ACアダプタ含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244 消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26 電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式 機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字 使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし 印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字 時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温) 設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷



1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様締日/全締日対応 入数(枚)100 トラスコ品番492-4738 適合機種Z150/170 質量(g)370 印字方式片面6欄 質量(g/枚)6.2
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準タイムカード アマノ 定期注文
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。 仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり 付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~8%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
13,980 税込15,378
21日以内出荷

使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W)17 印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃)-5~+40 メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1 カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 タイプ【印字欄】4欄 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224 機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番TP-1051SB 適合機種Z150/Z170/QR-330/QR-340/QR-350/QR-375/QR-385/QR-395/TP-20/TP-50 種別汎用 適合メーカーセイコー/SEIKO
1セット(6本)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

セイコー(SEIKO)タイムカード
面付片面 適合本体QR-721、QR-723、QR-725、QR-900 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2 インク色 質量(g)24 トラスコ品番519-8267
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。壁掛け用です。人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。
1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様打刻数(回/日):6回 付属品専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚 トラスコ品番102-6639 材質合成樹脂 幅(mm)94 高さ(mm)143 質量(g)300 奥行(mm)57
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計 トラスコ品番250-9351 幅(mm)156 質量(kg)1.1 高さ(mm)236 奥行(mm)100 アズワン品番64-5212-83
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

関連カテゴリ