リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7158
色ブラック
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表面(片面)は特殊導電性塗膜です。
プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7212
質量(kg)18
色ブラック
表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)
光線透過率(%)0
1本
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
色黒
トラスコ品番785-4030
材質塩化ビニール
質量(kg)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
幅(mm)1830
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7123
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)1200
材質帯電防止PE
色ブルー透明
表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.25
長さ(m)20
幅(cm)107
形状ビニールカーテン
1巻
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7174
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)18
表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
こんなお得な商品も!

ブラックシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)約90
材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候
ハトメアルミハトメ
「アキレスブラックセイデンF」は、「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして、遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプです。「アキレスセイデンクリスタルBK」は、「アキレスセイデンクリスタル」の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。消防法施行令第4条の3に適合
仕様●「アキレスブラックセイデンF」のプリント面の表面抵抗値:10^6Ω●「アキレスセイデンクリスタルBK」表面抵抗率(両面):10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
材質塩ビ
幅(mm)1000
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
関連キーワード