取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.2
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
トラスコ品番377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
断然速い切断スピード
ブレード着脱ツールレス(新機構)
3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。
ブレード反転取付可能
滑りにくいフロントカバー
ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.3
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
トラスコ品番354-4168
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ストローク(mm)20
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)直流18
関連資料(1.32MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
ストローク量(mm)10
電源(V)100
電流(A)3
消費電力(W)280
質量(kg)1.2
付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)5
種別ケースなし
切断能力(mm)木材55
切断能力(mm)軟鋼板3.5
定格電流(A)3
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
保証期間1年
取扱説明書(1.28MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ストローク(mm)22
質量(kg)2.5※バッテリ含む
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182
機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])3100
関連資料(2.03MB) (2.03MB)
1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)15
ストローク数(min-1)0~3000
付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)1.43
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72
適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。
高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。
無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。
LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に
消費電力(W)320
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500
質量(kg)1.4(コード除く)
切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4
モーター単相直巻整流子モーター
全負荷電流(A)3.4
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68
使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V
コード2心・5m
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。
ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番497-1442
全長(mm)207
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口NPT1/4
切断能力(mm)鉄板4
ストローク数(回/分)5300
ストローク長(mm)12
排気方向後方
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
付属品ブレード2枚付(木材・金工用、木工用)
寸法(mm)35×178×39
質量(g)265
1セット
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
最大ストローク(mm)32
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.5
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167
トラスコ品番447-7588
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載
シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。
ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。
ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。
直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池
ストローク数(回/分)0~3000
ストローク長(mm)22
最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60
充電時間(分)約40
クランプクイッククランプ
タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード
ブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)
質量(kg)1.53(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)
付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
スイッチ無段変速
トラスコ品番474-3091
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.9
刃ピッチ(mm)3
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10/14
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで
刃渡り(mm)210
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用
切断能力(mm)ステンレス3以下
切断能力(mm)軟鋼3.5以下
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)32
質量(kg)3.8
電源(V)AC100
消費電力(W)1250
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
用途鉄工・プラスチック
適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)
全長(mm)170
能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)
切断能力(mm)非鉄金属6
切断能力(mm)鋼板6
山数18
型番BIM22
切断能力(mm)プラスチック15
1パック(5本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで
刃渡り(mm)285
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)22
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3100
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
関連資料(2.03MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.6
刃ピッチ(mm)1.5
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途竹の切断に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.8
刃ピッチ(mm)2.15
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ