カテゴリ

  • 切削工具(352)
    • セーバーソーブレード(341)
  • 電動工具(38)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空圧工具(2)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「セイバーソー 刃」の検索結果

413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)30タイプ木工用山数6(1インチあたり)刃厚(mm)1025入数2枚
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状ストレート幅(mm)29全長(mm)230タイプ木工用山数9(1インチあたり)有効長(mm)150刃厚(mm)0.9入数2枚
セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
1,998税込2,198
1パック(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 解体用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 解体用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
19,980税込21,978
1パック(50本)
3日以内出荷
バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
17,980税込19,778
1パック(50枚)
翌日出荷
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
1,798税込1,978
1パック(5枚)
翌日出荷
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 木材用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 木材用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
17,980税込19,778
1パック(50本)
3日以内出荷
バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた
用途木材・釘入り木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 木材用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 木材用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
2,298税込2,528
1パック(5本)
翌日出荷
バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた
用途木材・釘入り木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイス トライアルコーポレーションセーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイストライアルコーポレーション
2,998税込3,298
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
曲線形状で様々な鋼材を切断するのに最適
用途用途 ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に山数14
セイバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)セイバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1箱(5本)
当日出荷
材質刃先/ハイス鋼、母材/炭素工具鋼長さ(mm)300有効長(mm)280刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
2,498税込2,748
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
レシプロソー刃 京セラレシプロソー刃京セラ
3,498税込3,848
1パック
3日以内出荷
釘入木材の加工やALCの切断などに適したレシプロソー用のブレードです。釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です。長寿命なバイメタルブレードです。
用途釘入木材の加工やALCの切断など。入数(本)5
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
409税込450
1本
4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1本
3日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c寸法(mm)24×25×160ブラック質量(g)46刃幅(mm)25刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAWレシプロソー木工用230mm 3枚入SHARK SAW
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.8
レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAWレシプロソー生木用230mm 3枚入SHARK SAW
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途庭木・果樹の剪定に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
レシプロソー刃 京セラレシプロソー刃京セラ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数6~8適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
189,800税込208,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100VセーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数8適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
レシプロソーブレードスピード金属解体用 SHARK SAWレシプロソーブレードスピード金属解体用SHARK SAW
2,498税込2,748
1個(5枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質バイメタル材山数9/12山/インチ板厚(mm)1.3材質(刃)コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
セーバーソーブレード 25枚入 LENOX(レノックス)セーバーソーブレード 25枚入LENOX(レノックス)
9,798税込10,778
1パック(25枚)
翌々日出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
3,298税込3,628
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途薄物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:1.6~6.4mm)幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)150山数18
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,198税込2,418
1パック(5枚)ほか
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途中厚物鉄・ステンレス・非鉄金属鉄・パイプ(金属厚み:3.2mm~6mm/非鉄金属~12.7mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数14
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,698税込2,968
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200山数10
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
3,298税込3,628
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途厚物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:2.4~9.5mm)幅(mm)25厚さ(mm)1.1山数14
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,798税込3,078
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)25
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,698税込1,868
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,698税込2,968
1パック(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数6
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
4日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。薄物切断モデル。
用途鉄・非鉄金属・自動車ハイテン材・ダクト(金属厚み:~3.0mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数10
H&H レシプロソー(木工用) H&HH&H レシプロソー(木工用)H&H
529税込582
1個
翌日出荷
電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
用途木工用(目立刃)材質SK材全長(mm)300山数6山切断能力(mm)木材・合板:厚さ175以下
レシプロソー替刃速切木工用 SHARK SAWレシプロソー替刃速切木工用SHARK SAW
798税込878
1個
当日出荷
一般木材・生木等の切断に 根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 切断速度約20%UP(メーカー比) U窓効果で仕事が早い仕様刃部焼入:衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3.75
ZAK 竹伐採用レシプロソー SK11ZAK 竹伐採用レシプロソーSK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2
ZAK樹木伐採用レシプロソー SK11ZAK樹木伐採用レシプロソーSK11
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3.75板厚(mm)1.2
ZAK 竹挽用レシプロソー SK11ZAK 竹挽用レシプロソーSK11
929税込1,022
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)2.3板厚(mm)0.9
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
829税込912
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼ピッチ(mm)3
ZAK 塩ビ用レシプロソー SK11ZAK 塩ビ用レシプロソーSK11
719税込791
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。塩ビパイプなどの切断作業に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。樹脂専用でより早く樹脂パイプを切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途塩ビ、その他樹脂の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら