管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
こんなお得な商品も!

解体ブレード
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10/14
ステンレスも切断できて、長寿命
用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
刃渡り(mm)180
全長(mm)200
材質コバルトハイス
板厚(mm)0.9
ピッチ(山数/inch)14
1パック(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)8
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用
山数8
刃厚(mm)1.6
家屋解体用。
用途木材(釘入りも含む)、軟鋼、非鉄金属の切断に
材質ハイスバイメタル
様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。
コンビネーション刃を採用しています。
6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど
適合機種全メーカーに対応
切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。
仕様塩ビ竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)200
山数10
1パック(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数18
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途木材の切断。
仕様木工用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)3
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。
全長(mm)200
刃渡り(mm)160
仕様竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.6
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途中厚物鉄・ステンレス・非鉄金属鉄・パイプ(金属厚み:3.2mm~6mm/非鉄金属~12.7mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数14
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
材質バイメタル(BIM)
ステンレスも切断できて、長寿命!
用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
全長(mm)200
刃渡り(mm)180
板厚(mm)0.9
山数14
材質バイメタル
材質(刃)コバルトハイス
1セット(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
刃厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
シャンク形状スタンダード
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
板厚(mm)1.3
山数8
材質バイメタル
材質(刃)コバルトハイス
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
板厚(mm)1.3
山数10/14
材質バイメタル
材質(刃)コバルトハイス
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。
仕様BCE6000
適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)
全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100
刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:73
1インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。
用途木質の解体。
材質バイメタル
厚さ(mm)1.25
全長(mm)200
山数6-12
刃型プログレッサー刃
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質バイメタル材
山数9/12山/インチ
板厚(mm)1.3
材質(刃)コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。
トラスコ品番852-4162
材質ハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)200
入数(枚)パック:10
山数18
切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10
有効刃長(mm)180
切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
1袋(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業
材質バイメタル(マトリックスⅡ)
色黒
板厚(mm)0.9
ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。
特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。
仕様厚ノコ刃タイプ
厚さ(mm)1.6
タイプ鉄工用 厚ノコ刃
山数8
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。
マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に
適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー
材質バイメタル
抜群の切れ味で安定した切断作業が可能!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。しなやかさと耐久性に優れています!。国内の全メーカー機種に対応!
用途鉄管・ステンレス・鋼管・塩ビパイプ・アングル材・ALC材などの切断
材質バイメタル
関連キーワード
1
2
3
次へ