様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。
コンビネーション刃を採用しています。
6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど
適合機種全メーカーに対応
切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
用途レシプロソー・セーバーソーによる軟鉄、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂の切断の際に
材質スプリングスチール、コバルトハイツ
色ゴールド
入数(枚)5
山数山数10/14
切断可能肉厚(mm)3~8
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵
【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。
【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。
【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下)
切断有効長さ70mmまで
セーバーソー・レシプロソー専用
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
シリーズ金の卵
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用
材質バイメタル
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
シリーズ金の卵
14山 3mm以上の厚物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
●4mm以上の厚物切断に
●解体撤去にも便利
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
●4mm以上の厚物切断に
●解体・レスキューにも最適
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)4.0以上
●解体・撤去作業に最適
●4mm以上の重切断に
●設備・配管・解体作業に便利
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど
材質バイメタル
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
1インチ当たり山数10/14
切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】4
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼4~8
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
18山 3mm以下の薄物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
●3mm以上の厚物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)3.0以上
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)0.9
山数14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼3~6
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼1.5~3
●3mm以下の薄物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)3.0以上
上質ダイヤで抜群の切れ味。
真空金属溶着製法で長切れ。
突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50
幅(mm)19.5
厚さ(mm)1.2
関連キーワード