83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション) 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。 コンビネーション刃を採用しています。 6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど 適合機種全メーカーに対応 切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
1セット(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。 仕様塩ビ竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に 板厚(mm)1.3 山数8 材質バイメタル 材質(刃)コバルトハイス
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 板厚(mm)1.3 山数10/14 材質バイメタル 材質(刃)コバルトハイス
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 材質バイメタル材 山数9/12山/インチ 板厚(mm)1.3 材質(刃)コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
1個(5枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
1パック
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)14 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断 適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可) 材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56) 山数10/14(コンビネーション) 角度(°)取り付け:6 刃厚(mm)1.3 切刃形状ウェーブアサリ
1パック(5枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 材質コバルトハイス 板厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10/14
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用 材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用 仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型 刃厚(mm)0.9 使用電動機セーバーソー・レシプロソー シャンク形状スタンダード
1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断 適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可) 材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56) 1インチ当たり山数10/14(コンビネーション) 角度(°)取り付け:6 刃厚(mm)0.9
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。 材質刃先:コバルトハイス 厚さ(mm)1.3 山数14 適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3 切断能力(mm)鋼板3 切断能力(mm)鋼管3 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼3
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 刃厚(mm)0.9 材質バイメタルハイス鋼 適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
1セット(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH 使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1セット(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 山数10/14
1パック(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に 材質コバルトハイス 板厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)8
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)250 有効刃長(mm)227 材質バイメタル 厚さ(mm)1.3 山数14 切断能力(mm)非鉄金属3.0~9.0 切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0 切断能力(mm)鉄3.0~6.0
1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハウスビーエムセーバーソーダイヤ
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック 仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型 刃幅(mm)18 板厚(mm)0.9 使用電動機セーバーソー、レシプロソー 1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)セーバーソーのこ刃
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に 適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー 材質バイメタル
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。 厚さ(mm)1.7 山数8 適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃 使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
1パック(5枚)
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 刃厚(mm)1.27 材質バイメタルハイス鋼
1セット(5枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
1パック(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LENOX(レノックス)セーバーソー
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断 材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50# 全長(mm)250 有効長(mm)230 切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数#50 モデルS1750RD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

HiKOKI(日立工機)湾曲ブレード
独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
全長(mm)250 適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S) アズワン品番64-7054-07 基板厚(mm)1.4 切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
用途鋳鉄管の切断等 適合機種CR17Y(S) 基板厚(mm)1.6
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)