9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg)1.2 電流(A)3 電源(V)100 消費電力(W)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 コード長さ(m)5 定格電流(A)3 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 保証期間1年 ストローク量(mm)10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 質量(kg)1.2 付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m)5 種別ケースなし 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 定格電流(A)3 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 保証期間1年
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品レシプロソーブレードNo90・充電器BC-1800L・電池パックB-1850LA・ブレードホルダー3種・集じんアダプタキット・キャリングケース・六角棒レンチ(3mm) ストローク(mm)10 質量(kg)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×79×123 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 切断能力(mm)木材55 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])最速0~3900、中速0~3600、低速0~3300 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)5000
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式小型レシプロソー DRJ120本体のみ
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 切断能力(mm)木材55 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~5000 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年 ストローク量(mm)10 充電時間(分)50 バッテリー容量(mAh)5000
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式小型レシプロソー DRJ120L5
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm 切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5 ストローク数(min-1)0~5000 ストローク量(mm)10 電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh 本体質量(kg)1.8 長さ(mm)350 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(分)50 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 保証期間1年
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。 切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1) 定格電圧(V)DC10.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ホワイト 切断能力(mm)木材約55 ストローク数(min-1)0~3000 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷