ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)3
自然長(mm)410
最大長(mm)1400
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)80
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)5.0
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)2
自然長(mm)410
最大長(mm)1600
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)70
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)4.0
関連キーワード