11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm)4 耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1360 タイプ大径フック 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)50 ケース寸法(mm)150×120×67 最大衝撃荷重(kN)8 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100 仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm)30 材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ロープ戻り力1~2kg 付属品引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番828-0212 使用荷重(kg)30~100 本体質量(kg)4.2 ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×12 耐荷重(N)衝撃/3~4 停止距離0.5~1m 許容動作速度(m/s)約2 ランヤード(長さ)(m)12
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

仕様ロープ戻り力1~2kg 付属品引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番828-0214 使用荷重(kg)30~100 本体質量(kg)7.4 ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×20 耐荷重(N)衝撃/3~4 停止距離0.5~1m 許容動作速度(m/s)約2 ランヤード(長さ)(m)20
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
容量範囲(kg)30~100 ロープ長さ(m)12 仕様落下距離:約700mm トラスコ品番859-0624 質量(kg)7.1 最大張力(N)39 ロック限界速度45m/min以上 使用ロープ径(mm)Φ4.4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

仕様ロープ戻り力1~2kg 付属品引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番828-0213 使用荷重(kg)30~100 本体質量(kg)4.8 ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×16 耐荷重(N)衝撃/3~4 停止距離0.5~1m 許容動作速度(m/s)約2 ランヤード(長さ)(m)15
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

仕様ロープ戻り力1~2kg 付属品引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番828-0215 使用荷重(kg)30~100 本体質量(kg)7.7 ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×25 耐荷重(N)衝撃/3~4 停止距離0.5~1m 許容動作速度(m/s)約2 ランヤード(長さ)(m)25
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷