31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。 スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。 本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品 材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂 (布)グレー、(ホルダー)ブルー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス清掃用のスクイジーとウォッシャーを収納できるホルダーです。ベルトに固定するので、ベルトをしていないと使用できません。
用途ガラス用品収納ホルダー 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×440
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
1本
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。 マイクロファイバー製。
用途業務用ガラス洗浄用品 材質マイクロファイバー グレー
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保水性が優れているガラス用清掃用のウォッシャー布です。繰り返し洗って使用できます。
用途ガラス清掃用。 材質アクリル ホワイト
1枚
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
用途業務用高所洗浄ブラシ セット内容ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6 ブラシ幅(mm)250
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー入りの落下防止コードです。高所作業で落下の恐れのあるSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)に取り付けて使用します。
用途業務用落下防止コード 質量(g)60 自然長~伸長時(mm)300~1900
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

OA機器にも使用できる万能ホコリ取りです。スカイポール、カーボングラスファイバーポールに接続することができますので、高所のホコリ取りが可能です。
用途業務用ホコリ取り 長さ(mm)500 質量(g)160
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。 ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。 先の短いブラシジョイントは、負荷のかかる作業に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ 長さ(mm)180 質量(g)70 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

保水性を高める溝加工を施したウォッシャーホルダーです。替布が回転しにくい半円形状。滑り止め凹凸加工グリップ。高所の窓ガラスの清掃には「スカイ・ポール」又は「カーボングラスファイバーポール」に接続してご使用ください。
用途ガラス清掃用。 材質ABS樹脂
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。又、奥行(約20cm)のある場所に対応できます。 ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。 先の長いクランクジョイントは、凹凸のある高所の清掃に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ 長さ(mm)340 質量(g)110 材質(本体)ナイロン樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高い洗浄力と保水性のあるマイクロファイバー製ウォッシャー替布になります。
材質マイクロファイバー グレー
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スカイポール TL-270」もしくは「スカイポール TL-370」の1段目ポールになります。
用途高所作業用ポール
1本
8,898 税込9,788
5日以内出荷

簡単にポリッシャーに取り付けができるパッド(パッド台)収納バッグ。 ポリッシャーに取り付けたまま作業が可能です。 17インチまでのパッド(パッド台)が収納できます。 丈夫で破れにくいテント生地を採用。 水漏れ防止加工。
用途ポリッシャー取付用収納バッグ。ポリッシャーに取り付けて、パッド台、パッドを収納することが出来ます。 材質強化防水シート、ナイロン、POM スカイブルー 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×12×31
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。"
付属品ケース
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)USBタッチイルミ
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
1個
899 税込989
7日以内出荷

左右兼用のスクイジーホルダー。バックルは取り外せません。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック 質量(g)393
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用 材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm)約1522~2522 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

室内から楽に窓掃除ができます。 高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250 トラスコ品番819-0963 材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール 全長(mm)750~1160 質量(g)350
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

左右兼用のスクイジーホルダー。バックルは取り外せます。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック 質量(g)393
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキング コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21 材質亜鉛製 寸法A(mm)460 寸法D(mm)100 寸法B(mm)60 寸法C(mm)420
1個
3,898 税込4,288
当日出荷