スプラッシュ・ワックスモップのスペア(交換用)モップです。軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップ交換用
質量(g)110
寸法(横×縦)(mm)465×150
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップ
セット内容スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S)
質量(g)520
寸法(横×縦)(mm)445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S)
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
使い勝手が大変良いコンパクトサイズのワックス塗布用のモップセットです。小スペースのワックス塗布に向いています。モップはベース生地を薄くしているので、余分なワックスを吸い込まないようにしております。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製を採用。モップの交換は「ワックス塗布用ミニモップ W-2300S」をお買い求めください。
用途ワックス塗布用モップ
質量(g)490
寸法(横×縦)(mm)(モップ)240×1350
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
作業中にホルダーから外れないポケット式のワックスモップ。
かすれることなく均一に塗り易いループ糸を採用。
洗濯後、課先が早い通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途ポケット式ワックス塗布モップ。ポケットに入れて固定するので、糸の脱落を防ぎます。
材質ポリエステル
色オレンジ(表面)、ホワイト(裏面)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D)(cm)43×15
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワックスモップ替糸。ファスナー仕様で、糸の脱着が簡単。
用途ワックス用モップ、モップ替え糸
トラスコ品番432-0891
材質ポリエステル(吸水ポリエステル)100%
寸法(mm)160×420
質量(g)123
商品タイプ替糸
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
「ワックス塗布用ミニモップセット W-2300S-SET」の交換用モップになります。モップのみ。
用途ワックス塗布用モップ
質量(g)40
寸法(横×縦)(mm)240×110
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体
トラスコ品番432-0883
材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)約400
全長(mm)約1504
モップ寸法(mm)160×420
商品タイプ本体
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
マイクロモップ400専用ホルダー。丈夫で軽い樹脂製です。
用途マイクロモップ400用ホルダー
幅(mm)400
高さ(mm)140
質量(g)340
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類フローリングモップ
全長(mm)約1560
パイプ径(Φmm)22
材質(プレート)アルミニウム
材質(ハンドル)アルミパイプ
「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。
カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ
質量(g)135
寸法(横×縦)(mm)430×150
清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器
質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×140
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
どなたでも均一にワックスを塗布することが可能。材質:ナイロン。ループタイプ。
用途ワックス塗布用モップ
寸法(縦×横)(mm)180×445
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フリーハンドルにワンタッチで装着できるワイドモップです。
用途フリーハンドルEX、パワーハンドル用
色(プレート)グレー(ジョイント)ブルー
質量(g)約280
プレート寸法(mm)約415×90
材質(プレート)ポリプロピレン(PP)
材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超繊維クラレの「コスモトロン」の使用により、優れた液ばなれと抜群の作業性を発揮、確かな膜厚を実現します。
化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。作業性に優れ、塗布作業が容易です。ポリッシャーで磨くことにより深みのある光沢に仕上がります。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性アルカリ性
タイプ水性
適合床材:化学床、フローリング
水性ワックスのスタンダード製品。
低価格で経済的です。ポリッシャーにシダブラシを付けてバフィングすると光沢が上がります。
JFPA(日本フロアポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途化学床材用。
標準使用量約1800m2/18L
1缶(18L)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
化学床、白木床用の表面保護および艶だし
水性
作業性に優れ、塗布作業が容易です。
ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。
環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-31
標準使用量280m2/L
希釈原液使用
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
パッケージリニューアルしました!液体ワックス塗布用の繰り返し洗って使えるモップです。マイクロファイバーを使用したループ糸がワックス液をたっぷり吸収し、ムラなくきれいに塗ることができます。ワンタッチベルトで装着が簡単です。
商品タイプ取替シート
種類ワックス用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水性ワックスのスタンダード!。経済的なカルナバロウが主成分の水性ワックス。ポリッシャーにブラシを装着してバフィングすると美しい光沢が出ます。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-25
1缶
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。
容量(mL)420mL エアゾール
比重原液:0.805~0.840
外観原液:琥珀色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)約8~10
1本(420mL×1本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ワックスワイパー・ハンドパッドを装着するためのホルダー。フリーハンドルにセットして使用できます。
用途ワックス・塗布用。フリーハンドルEX、パワーハンドル用
幅(mm)約230
色(プレート)グレー(ジョイント)ブルー
質量(g)150
材質(プレート)ABS
材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。
用途ワックス塗布用。ワイドモップ用
ワックス塗布専用設計のポイント
広いリビングもラクラク。最適ロングサイズ!
約100cmの全長でワックスがけもあっという間。
使いやすい!軽量ヘッド
ヘッド部の軽量化により取りまわしラクラク!
強度の高い丈夫な設計!
ボタンロックジョイントと高強度パイプの採用でワックスがけに最適。
キレイに塗れる「ブレないヘッド」採用!
ヘッド部がブレにくく、直線的にワックスがかけられます。
ムラなく塗れる「底面V字パターン」
ワックスを均一に塗り広げます。
商品タイプ本体
長さ(mm)1000
幅(mm)285
セット内容ワーパー本体、ワックストレイ、ワックス専用シート1枚
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード