種類のきとい
サイズΣ90-3600
仕様耐候性向上仕様
長さ(mm)3600
サイズΣ90-Ⅲ-2.0
仕様瓦棒(455ピッチ)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅲ型
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
サイズ前高130
全長(mm)4000
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ60
色トーメイ
仕様Σ90専用の吊具。Σ90専用の吊具はVM120ではご使用なれません。
種別ブラケット正面打(吊)
型式固定式
サイズΣ90-Ⅱ-4.0
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅱ型
種類エルボ
サイズS30(105°)
適合サイズ(たてとい)S30
曲り角度105
サイズΣ90-Ⅰ-3.0
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅰ型
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズΣ90-Ⅰ-4.0
仕様平板ストレート打(直打ち)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅰ型
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
サイズ60
寸法(mm)60
寸法L(mm)45
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。
取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。
取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
といサイズ(mm)105
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
用途戸建・住宅用
適合Y60H
材質アクリル系樹脂
種類エルボ
角度(°)75
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ