耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用
仕様各寸法には許容差があります
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色濃紺
規格JIS K6742規格品
最高使用温度(℃)50
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6365
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)51
寸法D(mm)33
寸法H1(mm)36
最高使用温度(℃)40
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

HIソケット
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
JIS規格JIS K 6743
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6343
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)130
寸法D(mm)60
使用流体水
呼び径(A)50A
最高使用温度(℃)40
1個
¥528
税込¥581
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6339
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)90
寸法D(mm)26
使用流体水
呼び径(A)20A
最高使用温度(℃)40
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6338
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)85
寸法D(mm)22
使用流体水
呼び径(A)16A
最高使用温度(℃)40
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6366
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)59
寸法D(mm)40
寸法H1(mm)40
最高使用温度(℃)40
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6340
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)100
寸法D(mm)32
使用流体水
呼び径(A)25A
最高使用温度(℃)40
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6364
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)43
寸法D(mm)29
寸法H1(mm)32
最高使用温度(℃)40
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6363
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)38
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6341
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)110
寸法D(mm)38
使用流体水
呼び径(A)30A
最高使用温度(℃)40
1個
¥238
税込¥262
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6337
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)80
寸法D(mm)18
使用流体水
呼び径(A)13A
最高使用温度(℃)40
1個
¥86
税込¥95
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6342
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)120
寸法D(mm)48
呼び径(A)40A
最高使用温度(℃)40
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。
色白
粘度500mPa・s
硬化時間(時間)24(20℃)
使用温度範囲(℃)0~60
主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
トラスコ品番401-0353
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ90°
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手
仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
色透明ブルー
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です
接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮
業界初の超速乾タイプ
エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です
青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤
仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)
接続口径13~75A
規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量556mL
危険物の性状非水溶性
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6408
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)33
寸法H1(mm)33
最高使用温度(℃)40
H(mm)47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6407
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
H(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。
形状エルボ
使用温度範囲0~40℃
最高使用圧力0.98MPa
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
トラスコ品番383-0417
材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C
寸法H(mm)38
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])500
性質低粘度速乾性=A
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])500
性質低粘度速乾性=A
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ