モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。
長さ(m)500
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
用途ハウスシートのはばたき防止に
バンド幅(mm)10
色黒
タイプ2芯(#230)30本
材質ポリエチレン
柔らかいため、結束物を傷めません。
#24と比べて引張強度が高く、強度が高いのが特徴です。被膜が厚く重量も多くなります。
用途荷物の結束などに。
トラスコ品番001-9356
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
農業用トンネル押え・仮押え・包装用に。
幅(mm)14
長さ(m)500
材質LDPE・HDPE複合
農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。
用途ハウス用部材。
材質LDPE・HDPE複合
やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです
用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも
材質ポリエチレン
タイプ3芯(#312)12本
長さ(m)200
バンド幅(mm)15
農業用POフィルム押さえバンド固定部材。
簡単な作業で幅の広いPOフィルムバンドをがっちり抑える!
従来品に比べ、耐久性を改善!バンドの固定力がアップ!
用途パイプ用
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途16ミリバンド用
寸法(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥249
税込¥274
当日出荷
トラスコ品番113-5439
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。
柔らかいので結びやすく、能率的です。
Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。
伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。
耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。
木起こし等に。
長さ(m)500
色黒
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズです。
フィルムの保護やばたつきを防止します。
風が強い愛知県の渥美半島で使用実績多数!
用途農業用ハウスの押え
材質LDPE・HDPE複合
幅(mm)11
色黒
長さ(m)400
1巻
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
農業用POフィルム専用押さえバンド。
POフィルムと同素材なので、ハウスフィルムへの相性抜群。
0.3mmと極厚なので強度もあり、しっかり固定できます。
糸入りではないので柔らかく、摩擦による破れを防げます。
※幅480mmの表示ですが実際には±5mm程度の誤差が部分的ございます。
プルプルワイドEXで使用される場合に本製品の淵が干渉して
波打つ場合がございますので予めご了承下さい。
幅(mm)480(±5)
厚さ(mm)0.3
長さ(m)100
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合PPバンド幅15.5mm
材質ポリプロピレン
色乳白色
タイプフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。
柔らかいので結びやすく、能率的です。
伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。
耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。
木起こし等に。
長さ(m)500
色黒
こんなお得な商品も!

ストッパー PPバンド用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。
ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具
材質ポリプロピレン
材質/仕上ポリプロピレン
スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減します。
幅広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光をさまたげません。
用途POハウス用。
色透明
長さ(m)100
破断強度(N)1150
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
関連キーワード