顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。
ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。
機能曇り止め・防傷加工・UVカット
形状一眼型
レンズ色クリア
色ツル:ブルー
質量(g)47
規格ANSI Z87.1
最高高さ(mm)50
最大幅(mm)145
コーティングスコッチガード 防曇コーティング
鼻あてノーマルタイプ
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型
質量(g)43
3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
形状二眼型
幅(mm)142
高さ(mm)45
適合規格ANSI
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整
材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステル
テンプル色黒
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
関連キーワード