186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン 穴の形状トライクルA
1パック(12本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ 穴の形状トライウィング
1パック(30本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様長さ = 12mmねじサイズ = M3.5ヘッド形状 = 平形ドライブタイプ = ピン六角穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき皿頭. いたずら防止ピン、Torxタイプ、BZPスチール. 差し込み用の窪みを備えたいたずら防止セキュリティねじにより、特殊な適合工具を使用せずに取り外すことが実質的に不可能. ISO965 Part 2 Coarse (並目)シリーズに準拠 低炭素軟鋼製、亜鉛めっき及び透明不動態化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ 穴の形状ツー・ホール
1パック(7本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。 適合PV4B-2010Fシリーズ シルバー
1袋
949 税込1,044
翌々日出荷

防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。 適合PV4B-2010Fシリーズ シルバー
1袋
3,798 税込4,178
翌々日出荷


特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的。ローリングフラットリング付。
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ13×21
1セット(3個)
979 税込1,077
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 ネジを使用して木製天板などに固定も可能。 シリンダ式セキュリティなどを使用した際、ケーブルを巻き付ける場所はない箇所に貼りつけて使用。
付属品ねじ2本 寸法(幅W×高さH)(mm)通し穴サイズ:約35×14~19 色(本体)シルバー 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
1袋(20個)
特価
359 税込395
当日出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 10mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

サイマコーポレーションノーリセスTRF
スパナやプラスドライバーで簡単に締付けることができます。 締付けていくと六角頭部が破断される仕組みで、破断後ネジはリセスが無く、一般の工具では取り外しが非常に困難です。 一度取付けたねじは容易に取り外しできませんので、使用状況をよくご確認の上お取扱いをお願い致します。
十字穴番号2(六角頭部) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)ほか
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm 付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書 質量(g)約350 対応機種Mac mini 2024専用 材料 サイズ(mm)W130×H67×D129 対応VESA規格75×75mm/100×100m
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじ
エコ商品
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP 防水性IP65(未加工時)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mac。mini専用セキュリティーマウント。公共の場の盗難防止に最適。マウント設置方法は3パターン。セキュリティーネジ付属で盗難リスクを抑制。VESA規格に対応し、モニター背面へ設置可能。放熱性の高い設計
材質 表面処理黒色塗装 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約200×約46 質量(g)約650 適合モデル:Apple製 Mac mini 2010年以降のモデル 対応VESA規格75mm×75mm/100mm×100mm/200mm×200mm/300mm~ 付属品取扱説明書、組立ネジ一式、VESA固定用ネジ、セキュリティネジ(工具別売)、クッションゴム、強力両面テープ
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))
カベ白 適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP 関連資料(1.54MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。 セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。 マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。 セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。 スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。 セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。 放熱性の高いスチール製です。 背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。 質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書 材質 寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7 質量(g)約200 表面処理黒色塗装 板厚(mm)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30 付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027 高さ(cm)全伸:10.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

WAPS-1266 エアステーション プロ 法人向け 11ac 2×2 デュアルバンド 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー) 動画あり
ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の法人様向けモデル 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 64台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の3年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵 質量(g)約320(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)約490(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)160×150×42.5(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 機能管理プロトコル SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能 Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP、I'm here、再起動スケジューラー 最大消費電力(W)9.6 動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間3年間 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)、タグVLAN(802.1Q) 最大10個、VID=1~4095、その他機能 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-20 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.1.2以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P縦置きスタンド:WLE-OP-STN※マグネットキットBS-MGK-Aと併用が必要 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL057)
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 3点でタブレットを固定します。 上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2 質量(g)約745 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲) 対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロックプッシュ式 付属品ネジ4本 材質【本体】亜鉛合金 寸法(mm)65×53×105 質量(g)760 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062)
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2 質量(g)約741(スタンドのみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合) 対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
9,998 税込10,998
欠品中

使い勝手と収納力にこだわった高機能スチールロッカー。わずか90cm幅に6人分の収納スペース。下部に鞄などの収納や靴置きに便利な棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、鍵×2 材質スチール 質量(kg)58 ブラック 耐荷重(kg)網棚:4.0、固定棚:15.0 人数6人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)710(下)135 機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付 材質AES樹脂
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅や店舗などのトイレ内コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付 材質ABS樹脂
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に6人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー 材質スチール 質量(kg)58 耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0 人数6人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)710(下)135 機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 ダイヤル錠
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に8人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途8人用 付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー 材質スチール 質量(kg)74 耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0 人数8人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)710(下)135 機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 ダイヤル錠
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)