ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)2.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本ダイヤル錠×1個
アズワン品番64-0860-17
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。
机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。
ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
鍵付きセキュリティワイヤーロックでノートパソコンなどの機器を盗難から保護。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保。店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止。移動時、出張時にノートパソコンを保護
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
。南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
1台
¥689
税込¥758
8日以内出荷
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。
ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。
インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>
仕様●セット内容:本体×1カギ×2●直径:5.0mm●全長:2.0m
アズワン品番65-2310-87
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)4.5
材質鉄
質量(g)139
対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロックダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー長さ(m)1
ワイヤー径(Φmm)2.2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0849-95
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤー
仕様ワイヤーかしめ部サイズ:直径12.5mm、長さ27mm ワイヤーの輪内寸サイズ:縦70mm、横30mm 、ワイヤー部材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)
直径(Φmm)4.6
ワイヤー長さ(m)2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ロックシリンダー錠
仕様(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm
トラスコ品番539-2900
セット内容シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本
材質(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング
質量(g)138
接続方式セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1
質量(g)80
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン
鍵ダイヤル
適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
錠とワイヤーが一体型です。
薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。
4桁のダイヤルは自由に変更可能。
取り付けやすい回転式ヘッドを採用。
付属品ベルクロ、スペーサー3個
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種盗難防止ホールを持つパソコン、液晶ディスプレイなど ※スロットの奥行きサイズによって対応しない場合があります。
ロックダイヤル錠
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ11.6mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:3.2×4.5mm
アズワン品番65-2310-76
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
PC盗難防止のためのセキュリティ用品PC盗難防止のためのセキュリティ用品
スロットサイズ7×3mmに対応
セット内容本体×1、鍵×2
材質亜鉛合金
寸法(mm)(対応セキュリティスロット)7×3
直径(Φmm)×長さ(m)3.5×1.2
1個
¥700
税込¥770
欠品中
カギ、取付パーツと組み合わせて盗難防止。セキュリティワイヤー
質量(g)約70
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
穴径(mm)約6.8
1台
¥569
税込¥626
翌々日出荷
Nano Saver互換ノートPC盗難防止ロック:切断耐性に優れたビニールコーティング4mm径スチールケーブル(2m)。Kensington Nano対応16mm径ロックヘッド付き。40kg強度テストをクリア。オリジナルの暗証番号にリセット可能。最新の薄型機器で使用されるKensington Nanoロックスロット対応。柱などに巻きつけやすい柔らかく曲がるケーブル。柔軟な取り付け:付属の面ファスナー式ストラップでケーブル部をすっきりまとめることが可能。別売のStarTech.com社製アンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)を利用し固定する場所を選らばず機器を固定
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ
幅(mm)49.6
高さ(mm)16
質量(g)155
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
保証期間2年
セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット
ロックダイヤル錠
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(3桁/回転式)
関連資料よくあるお問合わせ
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約110
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
1台
¥589
税込¥648
翌々日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
仕様フレキシブル
エスコ品番EA983TS-1
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)2.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本ダイヤル錠×1個スペーサー×3種
アズワン品番64-0860-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(キー式)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
D-sub25pin・D-sub9pin・ミニD-sub(HD)15pinの3種類のコネクタに対応しています。
未使用のコネクタを使用するので、ノートパソコン・デスクトップパソコン全てに対応します。
ダイヤル錠の暗証番号(3桁)は、お好きな番号に設定していただけます。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
仕様●セット内容:ダイヤル錠×1ネジ×4(インチネジ×2、ミリネジ×2)ワイヤー×1取付け部品A(大×1・小×1)取付け部品B(大×1・小×1)●直径:3.5mm●全長:1.5m
アズワン品番65-2310-84
1個
¥2,340
税込¥2,574
3日以内出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
寸法(mm)28×16×10
ワイヤー径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-38
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)2.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本南京錠×1個鍵×2本スペーサー×3種
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm
アズワン品番65-2310-77
1個
特価
¥6,078
税込¥6,686
当日出荷
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm
アズワン品番65-2310-78
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
Nano Saverスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm
アズワン品番65-2310-81
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌々日出荷
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm
アズワン品番65-2310-82
1個
特価
¥2,208
税込¥2,429
当日出荷
Nano Saverスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm
アズワン品番65-2310-83
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm
アズワン品番65-2310-80
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
ノートパソコンその他の機器を盗難から守る4桁ダイヤル式ケーブルロック(暗証番号変更可能)。施錠中でも機器を動かせる回転ヒンジ。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。切断を防ぐビニールコート付きスチールケーブル。頑丈なロックヘッド
用途外出先でノートパソコンの盗難を防止。必要に応じて暗証番号を変更、セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール、人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保、店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止
セット内容ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック 1.8m、4桁ダイヤル式ロック、フック&ループ ストラップ、クイックスタート ガイド
材質亜鉛合金
長さ(mm)2
幅(mm)55.1
色シルバー、ブラック
高さ(mm)16
質量(g)128
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
ロックダイヤル錠
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
。南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
1台
¥629
税込¥692
8日以内出荷
。南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
1台
¥669
税込¥736
8日以内出荷
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様通常、マスター、統一、その他:通常
セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)
材質ヘッド部:亜鉛合金
質量(g)約133
種類一体型 、ダイヤル錠付きワイヤー
ワイヤー長さ(m)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3
ワイヤー太さ(mm)4.5
シリンダー径(Φmm)13.6
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
スロットマルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
ロックダイヤル錠
アズワン品番64-9092-65
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Noble Wedgeスロット対応ノートパソコン用セキュリティワイヤー。端末を操作しやすい状態に保ちながら盗難を防止します。リセットが可能な4桁のダイヤルロックでノートパソコンその他の機器を施錠します。オフィスでも外出中でもセキュリティ対策に便利な製品です。
<Noble Wedgeスロット対応>この盗難防止ケーブルロックは、Noble Wedgeセキュリティスロットを搭載したノートパソコンに対応します。2mのセキュリティワイヤーをデスクや柱などに巻きつけ、ノートパソコンを固定します。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いエリアでの盗難防止に役立ちます。
<動かしやすい回転ヒンジ>回転ヒンジは2方向の動きに対応しており、錠周りで360度回転、90度のピボットで施錠と解錠が簡単にできるようになっています。ノートパソコンを盗難防止PCワイヤーロックに繋いだ状態でも、楽に動かせるようになっています。
<リセット可能な4桁ダイヤルロック>パソコンワイヤーロックの4桁の暗証番号は簡単に変更できます。覚えやすい組み合わせを設定し、暗証番号を頻繁に変えてセキュリティ対策をとることも可能です。
<汎用性に優れたセキュリティワイヤー>携帯用としてもオフィスでの使用にも便利なダイヤルロック式セキュリティワイヤーは、ビニールコーティングを施した頑丈なスチールケーブル(4.4mm径)を使用しています。曲げやすく柔軟なスチールケーブルは、さまざまな作業スペースで柱などの固定ポイントに簡単に巻きつけることができます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング
質量(g)約133
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長(mm)2000
保証期間ご購入日から6カ月間
鍵シリンダ錠
適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング
質量(g)約155
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長(mm)2000
保証期間ご購入日から6カ月間
鍵ダイヤル錠
適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)1.0
アズワン品番65-2310-93
ケーブル径(Φmm)2.2
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ