巧妙化する脅威からあなたを守る総合セキュリティソフトです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
入れた1台を最後まで守る期限なしのウイルス対策ソフトです。かかる費用は初回の購入時だけ。インストールした端末が壊れたりOSのシステム要件を満たさなくなるまで使え、危険な期限切れになりません。
対応OSWindows 11、Windows 10 (32ビット/64ビット版)、macOS Sonoma (v14.0)、macOS Ventura (v13.0)、macOS Monterey (v12.0)、macOS Big Sur(v11.0)、Android 5.0以上、iOS 9.0以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ウイルス対策ソフト。しかもZEROは更新料0円。1台に1度入れたら、その端末が使える限り、期限切れにならずに使えます。軽いので快適。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。
対応OSWindows、Mac、iOS、Android
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
販売店を限定しないノートン アンチウイルス プラス
お使いのデバイスと、そのデバイスに保存されている個人情報を強力に保護します。
対応OSWindows、Mac、またはモバイルデバイス: Windows、Mac、Android、iPad および iPhone
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
マルチOS対応&マルチデバイス対応でご家族を守ります。何台でもインストールOKのセキュリティソフト。個人情報が流出した場合はすばやく通知します。また公共Wi-Fiにアクセスした際は自動的にVPNを使用して、プライバシーとセキュリティを確保します。
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
オールインワン・セキュリティソフト。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。 パソコン1台のみ利用可能。Windows OSもしくは、MacOS のいずれか1台で利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。
グローバル認証機関も認める強力な検知技術、AhnLab V3 Security は、グローバル認証機関である AV-TEST が実施したテストにて PC (Windows) 部門・モバイル (Android) 部門ともに総合点数満点を獲得したアンチウイルスエンジンを搭載しており、世界最高レベルの防御力を誇ります。
アンラボは、「マルウェア収集 分析 分類 対応」 において、独自開発した自動化プログラムを基盤としたセキュリティ脅威対策プロセスを備えています。
さまざまな経験と知識を持ったセキュリティ専門家で構成された ASEC (AhnLab Security Emergency response Center) チームが 24時間 365日、全世界で発生するセキュリティ脅威をモニタリングします。
統合ライセンスおよびマルチ OS に対応、一つのライセンスで PC とモバイルにインストールした製品を統合管理できます。
マルチ OS (Windows/Mac/Android/iOS) に対応しているため、ユーザー環境に合わせて柔軟にお使いいただけます。
専用の Web ポータルサイトを利用、製品と連動した Web ポータルサイト (My AhnLab) では、アクティベーションコードの使用状況の確認、デバイスの登録/削除、製品機能の利用、登録デバイス間でのデータ同期化などができます。
対応OSWindows/Mac/Android/iOS
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色ホワイト
質量(g)約10
外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
キャップタイプスライド式
対応機種[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
オールインワン・セキュリティソフト。
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
巧妙化する脅威からあなたを守る総合セキュリティソフトです。
個人情報の漏洩防止に役立つセキュリティソフト”IKARUS(イカロス)”のライセンスが付いたmicroSDメモリカード。
用途個人情報の漏洩防止に役立つセキュリティソフト”IKARUS(イカロス)”のライセンスが付いたmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
保証期間1年(IKARUSライセンス含む)
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
。昨今急増する近年のサイバー脅威に対抗するためには、振る舞いによって未知のマルウェアを検知する「先読み技術」が必要です。今までと異なる攻撃者の「悪意」を捕捉する「先読み技術」により、日々発生する未知の脅威からあなたのパソコンを守ります。セキュリティ対策として最も重要な「マルウェア攻撃対策」に特化することで、高い防御性能とシンプルさの両立を実現しました。一般的なウイルス対策ソフトのようなパターンファイルの更新が一切不要のため動作も軽くPCパフォーマンスの低下に悩まされることもありません。これまで報道されたサイバー攻撃も「FFRI yarai Home and Business Edition」が搭載する5つの振る舞い検知エンジンにより、リアルタイムで防御可能であったことを公開しています。最新の情報は、FFRI社のWebサイトでご確認いただけます。開発からサポートまで日本国内で対応、電話とWebで土日含め365日、専門スタッフが丁寧にサポートしますので安心してご利用いただけます。政府や官公庁、金融機関をはじめとする大手企業に多数の導入実績がある「FFRI yarai」を、「FFRI yarai Home and Business Edition」として小規模事業者様や個人様向けに提供いたします。
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
。昨今急増する近年のサイバー脅威に対抗するためには、振る舞いによって未知のマルウェアを検知する「先読み技術」が必要です。今までと異なる攻撃者の「悪意」を捕捉する「先読み技術」により、日々発生する未知の脅威からあなたのパソコンを守ります。セキュリティ対策として最も重要な「マルウェア攻撃対策」に特化することで、高い防御性能とシンプルさの両立を実現しました。一般的なウイルス対策ソフトのようなパターンファイルの更新が一切不要のため動作も軽くPCパフォーマンスの低下に悩まされることもありません。これまで報道されたサイバー攻撃も「FFRI yarai Home and Business Edition」が搭載する5つの振る舞い検知エンジンにより、リアルタイムで防御可能であったことを公開しています。最新の情報は、FFRI社のWebサイトでご確認いただけます。開発からサポートまで日本国内で対応、電話とWebで土日含め365日、専門スタッフが丁寧にサポートしますので安心してご利用いただけます。政府や官公庁、金融機関をはじめとする大手企業に多数の導入実績がある「FFRI yarai」を、「FFRI yarai Home and Business Edition」として小規模事業者様や個人様向けに提供いたします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
。昨今急増する近年のサイバー脅威に対抗するためには、振る舞いによって未知のマルウェアを検知する「先読み技術」が必要です。今までと異なる攻撃者の「悪意」を捕捉する「先読み技術」により、日々発生する未知の脅威からあなたのパソコンを守ります。セキュリティ対策として最も重要な「マルウェア攻撃対策」に特化することで、高い防御性能とシンプルさの両立を実現しました。一般的なウイルス対策ソフトのようなパターンファイルの更新が一切不要のため動作も軽くPCパフォーマンスの低下に悩まされることもありません。これまで報道されたサイバー攻撃も「FFRI yarai Home and Business Edition」が搭載する5つの振る舞い検知エンジンにより、リアルタイムで防御可能であったことを公開しています。最新の情報は、FFRI社のWebサイトでご確認いただけます。開発からサポートまで日本国内で対応、電話とWebで土日含め365日、専門スタッフが丁寧にサポートしますので安心してご利用いただけます。政府や官公庁、金融機関をはじめとする大手企業に多数の導入実績がある「FFRI yarai」を、「FFRI yarai Home and Business Edition」として小規模事業者様や個人様向けに提供いたします。
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケース×1、7mm-9.5mm変換スペーサー×1、マニュアル×1、ライセンスナンバーシート×1
質量(g)47.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7
保証期間1年
インターフェイス2.5インチ SATA3.0(6Gbps)
データ転送速度読み出し:500MB/s、書き込み:430MB/s
読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず)
色ブラック
容量1TB
質量(g)約220(本体)
外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16
電源USBバスパワー
対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1))
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
セキュリティ対策ソフト。5 台の Windows、Mac、タブレット、またはスマートフォンにインストール可能です。 ウイルス対策、マルウェア、ランサムウェアおよび不正侵入からの保護し、50GB の Windows 向けクラウドバックアップが付いています。 ノートン アンチトラックは5 台の Windows、Mac、タブレット、またはスマートフォンにインストール可能です。 データ収集会社による個人情報のプロファイリングやオンライン上での行動のトラッキングを阻止出来ます。
対応OSWindows、Mac
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、形態安定素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、柔らかなカラーに、タウンウェアの要素を取り入れたナチュラル&スィートなデザイン
種別長袖シャツ
混率(%)ポリエステル65/綿35
生地性能形態安定
袖丈長袖
読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず)
色ブラック
容量2TB
質量(g)約220(本体)
外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16
電源USBバスパワー
対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1))
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。 パソコン1台のみ利用可能。Windows OSもしくは、MacOS のいずれか1台で利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。※更新用製品
1台
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
色ホワイト
質量(g)約10
外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源USBバスパワー接続
キャップタイプスライド式
適合機器Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2 Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
保証期間1年
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能、管理者用ソフトウェア対応 ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
セキュリティ対策ソフト、ウイルス・スパイウェア対策、フィッシング対策、不正侵入対策(ファイアウォール)、WEBカメラ保護、リムーバブルメディアの使用制御、保護者による使用制御、盗難・紛失対策、ネットバンキング保護、迷惑メール対策、ゲームモード、マルチデバイス対応(Windows/Mac/Android)、電話/メールサポート ※Windows向けプログラムの概要を記載
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
キャップタイプキャップ式
インターフェイスUSB2.0
ワイヤレスウォッチャ用ソフトウェア 「MD800A-11U」は付属の専用アプリケーションソフトにセキュリティ機能を持たせて、医薬品製造、医療保管庫等のデータ収録・監視におけるFDA 21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応したものです。
チノーは、適正ガイドラインにおけるCSV 「コンピュータ化システムバリデーション」に対応したIQ(据付時適格性確認)、OQ(稼働性能適格性確認)用テンプレートも準備しCSVを支援いたします。
仕様●MD8000シリーズ用
アズワン品番67-4913-99
1個
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
質量(g)約10
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×10(コネクタ収納時)
保証期間1年
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要!最大読込速度90MB/s、セキュリティソフトにも対応したスライド式USB3.2(Gen1)メモリ。
質量(g)約10
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.6×9.6(コネクタ収納時)
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
対応OSWindows10/8.1/8/Windows7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン・およびMacOSX10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMac、【付属ソフトウェア】Windows10/8.1/8/Windows7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン・およびMacOSX10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMac
インターフェイスUSB2.0
コネクタ形状USBタイプAオス
容量(GB)16
セキュリティ機能PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)[パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]orPASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES[パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5
質量(g)約9
電源USBバスパワー
色ブラック
保証期間1年
キャップタイプキャップ式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
吸汗速乾素材(ジルコン加工)を使用したベーシックアイテム。
豊富なカラーバリエーションで自由なコーディネイトが可能です。
仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様
種別長袖Tシャツ
混率(%)ポリエステル100
機能吸汗速乾
生地ディンプルメッシュ
生地性能クールコンフォート(吸汗速乾)
袖丈長袖
オールインワン・セキュリティソフト。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
容量8GB
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
容量4GB
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
1台
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
容量32GB
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
容量16GB
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量8GB
質量(g)15
入力電圧(V)DC 5
キャップスライド式
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0
1個(1個)
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
材質PC
寸法(mm)約18 (W)×7.9 (D)×61 (H)
色ホワイト
容量32GB
質量(g)13
タイプFlashFlash:MC
入力電圧(V)DC 5
キャップキャップ式
フォーマット形式FAT32
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
1個(1個)
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量16GB
質量(g)15
入力電圧(V)DC 5
キャップスライド式
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0
1個(1個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
電源USBバスパワー
保証期間1年
ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。WindowsOSもしくは、MacOSの端末いずれか4台まで5年間利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。
ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。WindowsOSもしくは、MacOSの端末いずれか5台まで5年間利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。
1台
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ