取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
金具を両面テープでパソコンなどに貼り付けるだけの簡単ロックタイプ
ディスプレイやプリンタなどとパソコンを最大3台まで盗難から守ります。
南京錠タイプです。
ワイヤー長(mm)2
ワイヤー径(Φmm)3.5
セット内容取り付け金具×3ワイヤー×1南京錠×1鍵×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付金具)50×50×30
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0854-76
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ノートパソコンセキュリティキット
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
セット内容本体×1、スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0854-81
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(キー式)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質亜鉛合金
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
リフレクター反射型(5m用)と直接反射型(1m用)の2タイプを
ラインアップした屋内用埋込型赤外線センサー
エリア内を通過する人体により赤外線ビームが反射され、本体への入光を検出し警報を出力する赤外線ビーム入光方式を採用。
1コ用スイッチボックスに適合していますので、スッキリと取付けら
れます。また、設置時の突出7mmという超薄型の実現により、目立たずに警備が行えます。
投光部と受光部を一体化した反射方式により、本体のみへの配線で使用が可能です。建物の構造等により配線の引き回しが不可能な場所でも赤外線センサーが使用可能になりました。
また、埋込型でありながら光軸調整機能(水平方向±15°)を内蔵していますので、設置後の調整も容易に行えます。
移動物体はもちろん静止物体も検出しますので、セキュリティをはじめ多用途にご使用頂けます。
材質樹脂
寸法(mm)(センサー)70×120×45(反射鏡)69×83.5×12.5
出力(タンバー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に(開)、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧DC10~30V(極性なし)
配線接続端子式
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露なきこと)
設置場所屋内:壁面・柱面取付
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯
光軸調整範囲水平方向 ±15°
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質ABS
寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)約104(電池含まず)
保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間約15秒間(固定)
センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)約3まで
ラベルサイズ(mm)70×22
面付5
アズワン品番64-0900-04
1セット(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番539-3191
セット内容本体×1、ストッパー×6
質量(g)8.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×92.5×9.6
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)4.5
材質鉄
質量(g)139
対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロックダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に
仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M
付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル
サイズ(最大写真)4000×3000
質量(g)256
使用温度範囲(℃)-20~70
角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60
レンズFixed Lens
機能【自動OFF】3分、5分、10分選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70
使用電池単3電池4個又は8個
防塵防水性能IP66
動作モード昼/夜
使用場所屋外
待機時間3秒~30分
感知距離(m)(PIR)約13~10
容量(GB)最大32(サポートSDカード)
撮影時間(秒)3~30
モニターサイズ2インチ液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(3桁/回転式)
関連資料よくあるお問合わせ
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)2.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本ダイヤル錠×1個
アズワン品番64-0860-17
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。
<錠のダイヤルセット方法>
ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000)
1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。
2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。
3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。
4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
5.ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4
金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2
アズワン品番64-0858-26
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
PC盗難防止のためのセキュリティ用品PC盗難防止のためのセキュリティ用品
スロットサイズ7×3mmに対応
セット内容本体×1、鍵×2
材質亜鉛合金
寸法(mm)(対応セキュリティスロット)7×3
直径(Φmm)×長さ(m)3.5×1.2
1個
¥700
税込¥770
欠品中
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下
付属品専用キー(3個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)540~845
質量(kg)1.14
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)2000
ワイヤー太さ(mm)4
材質ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC
質量(g)160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.6×20×34.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クラウドサービス・SaaS向け 多要素認証デバイスキー
(ご利用される認証サービス、SaaS側の設定方法をご確認ください)
1台
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本
材質ワイヤー部:確認中
色ワイヤー:シルバー
内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中
対応マスターキー対応
名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)
色(本体)シルバー
サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。
自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。
取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個
材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル
適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ
アズワン品番64-0903-16
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤー長さ(m)1.5
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.4
アズワン品番64-0896-83
鍵ダイヤルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本
材質ワイヤー部:確認中
色ワイヤー:ブラック
内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中
名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)
色(本体)ブラック
サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
1台
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
USB Aコネクタ専用です。
USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。
追加の取り付け部品のオプションがあります。
コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
仕様セキュリティキーボックス(4桁ダイヤル錠)
セット内容セキュリティキーボックス, 補助パーツ
材質本体:亜鉛合金、U字フック:PVC・鉄
色ブラック
質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16
サイズ(mm)セキュリティキーボックス:約W76×D40×H180(ツル幅 約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅 約27×厚み約16.8)
アズワン品番64-7705-96
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様マスターキー対応
セット内容本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)5
ワイヤー長さ(m)1.8
本体形状一体型
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応
鍵シリンダー錠(50種類)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
nano Saverスロット対応取付け部品
用途Nano Saverスロット対応取付け部品
色シルバー
質量(g)6
対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン
適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
適合メーカーhp
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×52×12(薄い方はH5)
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-88
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番539-3205
質量(g)2.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります
本体は耐久性に優れた真鍮を使用
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
材質真鍮,スチール
質量(kg)0.05
色ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×11×51(U字部分含む)
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具)
内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4
本体質量(g)452
外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)
本体形状一体型
仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠
鍵の紛失によるトラブルから解放されます
いろいろな用途で使えるダイヤルキーです
■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm)
■材質:亜鉛合金
■重量:約35g
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様セキュリティー強度1
材質亜鉛合金、スチール製
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.8×12×34
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本体をスライドさせて、タブレットの対角線方向を固定します。
スイッチをスライドさせたまま伸ばすことができます。
タブレットを固定した状態で、付属のセキュリティワイヤーをスロットに
取り付ければ、本体を伸ばすことはできなくなります。
薄型のタブレットに使用できる厚み調整シール付属。
セット内容取り付け金具・シリンダー錠付ワイヤー・鍵×2・厚さ調整シール
質量(g)380
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤー長さ(m)約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209~329×24×54
対応機種10.5インチ iPad Pro/9.7インチ iPad Pro/9.7インチ iPad(2018/2017)/iPad Air(2019)/iPad Air 2/iPad Air/iPad mini(2019)/iPad mini 4非対応機種:初代iPad/Surface Pro
対応サイズ:対角線210~325mm、厚み11mm
色(本体)シルバー
取扱説明書なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ