69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコニックサインペン
RoHS
GHSラベル付きパッケージ
仕様1ペン赤 対応機種SA100P/SA101P(共通) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷

1箱(5冊)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコニック温湿度記録計
RoHS
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。 折りたたみチャート紙に連続記録。 見やすい大型液晶表示。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能 質量(kg)約2.8 タイプアナログモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコニック温湿度記録計
RoHS
デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能 質量(kg)約2.9 タイプデジアナモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず) 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様等分 0~10/0~100 幅(mm)100 長さ(m)16 対応機種SA101P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
11,980 税込13,178
当日出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様-20~80℃/0~100% 2色 幅(mm)100 対応機種ST-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5冊)
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(5個)
11,980 税込13,178
当日出荷

最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部) 質量(kg)1.8 電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A 測定方式振動式 表示LCD3桁表示(小数点含まず) デジタル出力RS232Cインターフェース出力 校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000) 繰返し性測定値の±2% 使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと) 粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
1個
539,800 税込593,780
34日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコニック分光色彩照度計
RoHS
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s 厚さ(mm)(最大)40 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー 精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx) 測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能 センサーCMOSリニアイメージセンサー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず) その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光 インターフェースUSB 2.0 波長範囲(nm)380~780 繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx) 表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード 言語表示英語、日本語 保管温度範囲(℃)-10~60 特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx) 波長間隔(nm)1
1台ほか
289,800 税込318,780
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコニックサインペン
RoHS
仕様1ペン用赤 対応機種SS250F RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
24,980 税込27,478
当日出荷

世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認 仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) 付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書 型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事) 規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx) 測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s) 測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能 センサーCMOS リニアイメージセンサー 機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山 液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット 繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx) 使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給) 測定波長(μm)380~78 レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1 温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 言語表示日本語、英語、中国語 切り替え 受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素 使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事) 斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅) 波長間隔(nm)1 測定距離(m)0.5~∞ 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
269,800 税込296,780
62日以内出荷

1箱(10冊)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様等分 0~14 幅(mm)100 長さ(m)16 対応機種SA101P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
11,980 税込13,178
当日出荷

ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。 新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。 直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用 ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能 さらに進化した露出プロファイル機能搭載
用途風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨 測定範囲入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時) 仕様(受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時) 付属品ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書) 質量(g)約130(電池含まず) 形式フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計 使用温度範囲(℃)-10~50 測定方式【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×140×26(突起物除く) 設定方式【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 校正入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5 使用電池単四電池×2本 保存温度範囲(℃)-20~60 LCD仕様2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応 繰返し精度±0.1EV以内 アズワン品番64-5281-34 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
9日以内出荷

1セット(5個)
11,980 税込13,178
当日出荷

世界初。1ハイスピードシンクロ対応の多機能露出計。新機能・性能。フラッシュ光解析。フラッシュ光HSSハイスピードシンクロの露出測定。低照度・輝度測定の性能向上:入射光で-5EV、反射光で-1EVまで(ISO100時)。フラッシュ光電波コントロール。2。フラッシュプリ発光キャンセル。映画撮影機能の拡大:シネカメラ、HDカメラモード搭載。1~1,000f/sのシネコマ数や358°までのシャッター開角度設定、フィルター補正など。基本機能・性能。入射光式と反射光式の兼用モデル。分離測光(定常光とフラッシュ光をアナログスケールとパーセントで表示)。露出プロファイル(最大10件分)。液晶タッチパネル。簡易輝度測定・簡易照度測定。1 2016年9月現在、セコニック調べ。2 トランスミッター(別売)が必要です。Elinchrom社のEL-Skyportは、ElinchromSA.社の商標、または登録商標です。
仕様【校正定数】入射光式:光球C=340/平板C=250・反射光式:K=12.5 その他【別売アクセサリー】シンクロコード・ステップアップリング・標準反射板・プロファイルターゲットⅠ/Ⅱ・トランスミッター 付属品【標準】光球、スタートアップガイド、ストラップ、レンズキャップ、ソフトケース、反射防止フィルム、安全上のご注意、保証書 測定範囲入射光式:定常光/EV-5~EV22.9・フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、反射光式:定常光/EV-1~EV24.4・フラッシュ光/F1.0~F161.2(=128.9)、照度:入射光式/0.10lx~2000000lx(有効数字2桁)、輝度:反射光式/0.10~980,000cd/m2(ISO100) 質量(g)240(電池含まず) 形式フラッシュ光・定常光兼用メーター 方式【受光方式/入射光式】首振り/左右・光球⇔平板/ワンタッチ切り換え、【反射光式】入射⇔反射/ワンタッチ切り換え・一眼スポット/受光角1°、ファインダー内表示、測定距離1m~∞ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×49×176(受光部含まず、ボタン等の突起物を除く) 液晶サイズタッチパネル機能付2.7インチカラーマトリックスLCD 表示範囲ISO:定常光/フラッシュ光/ISO3~ISO13,107,200(1/3ステップ)、ISO850、絞り:定常光/フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、シャッター速度:・定常光/30分~1/64,000秒、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)・フラッシュ光/30分~1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)、閃光時間:フラッシュ光/1/40秒~1/55,500秒(25ms~18us)、t=0.1~t0.9、フレームレート(f/s):定常光/1~1,000f/s(47段)0.001~99,999.999f/sの範囲で最大20種をユーザー設定可能、EV値:・入射光式/EV-73.9~EV+103.8・反射光式/EV-69.9~EV+105.3、ゼロ目:スケール表示/入射:-3EV~+3EV 反射:-7EV~+7EV 使用電池単3形乾電池2本(アルカリ、マンガン電池を推奨) 使用温湿度範囲-10~50℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと) 保管温湿度範囲-20~60℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと) 測定モード定常光:T(シャッター速度)優先、F(絞り)優先、TF(シャッター速度・絞り)優先、HDシネカメラ、シネカメラ、照度(lx)、輝度(Cd/m2)、フラッシュ光:コードレス(積算あり、なし)コード接続(積算あり、なし)電波トリガー※2(積算あり、なし)、HSS(ハイスピードシンクロ)フラッシュ光:コードレス(積算なし)、フラッシュ光解析:入射光のみ/コードレス(積算なし)、コード接続(積算なし)、電波トリガー※2(積算なし) 繰返し精度±0.1EV以内 アズワン品番64-5281-32
1箱(1個)
98,980 税込108,878
30日以内出荷

進化した軽量コンパクト 簡単操作の露出計 写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。 小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。 胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作 受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載 フォトモードで絞り優先モードを搭載 動画撮影用のISO850を搭載 スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影 測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9 仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5 付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書 型式フラッシュ光・定常光兼用メーター 質量(g)80(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22 設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ 表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度 繰返し性±0.1EV以内 使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨) 測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用) 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-5281-35 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

数多くのカメラマンが愛用している露出計のスタンダード。 シンプルな操作性と手に馴染むデザインなどがロングセラーの理由です。 電池不要、クラシカルなデザイン、直感的に読み取れる指針式
用途花、ポートレート撮影 測定範囲入射・定常光:EV4(F2.0,1/4秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV9(F2.0,1/125秒)~EV17(F22,1/250秒) 仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、首振り/左右、平板/着脱切替(測光機能)反射:入射反射切替/着脱切替、受光角30° 付属品光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド 質量(g)190 形式定常光兼用メーター 使用温度範囲(℃)0~40 表示【定常光】フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)、絞り・整数項:F0.7~F128、絞り・ステップ:1/3ステップ、タイム・整数項:60秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、シネ駒数・表示:8~128(5段)、EV値・表示:EV1~20(1/3ステップ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112×34 設定方式定常光・フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ) 校正入射/C=340、反射/K=12.5 保存温度範囲(℃)-20~60 主な機能測定ボタンのロック(連続測定可能)、メモ指針、シネ駒数目盛 受光素子アモルファス光センサー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様測温Pt用 0~100/-50~50 幅(mm)100 長さ(m)16 対応機種SA101P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
11,980 税込13,178
当日出荷

セコニッククリーンチャート紙
RoHS
幅(mm)100 対応機種ST-50 目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5冊)
19,980 税込21,978
欠品中

照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作
仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y) 付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ 寸法(mm)62×30×140 質量(g)140 電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー) 測定時間最長10秒/最短0.5秒 センサーCMOSリニアイメージセンサ インターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth 色温度(K)測定範囲:1600~40000 繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx) 測定波長380~780mm 確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx) 測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc) 温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006 斜入射光特性(f2)12%以下 特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006 関連資料(2.69MB)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様0~50/0~100 2色 幅(mm)100 対応機種ST-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5冊)
14,980 税込16,478
当日出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様等分 0~5/0~10 幅(mm)100 長さ(m)16 対応機種SA101P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
11,980 税込13,178
当日出荷

セコニックサインペン
RoHS
仕様2ペン用青 対応機種SA101P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(20冊)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20冊)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm)300×105×245 質量(kg)約2.8 電源単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)温度:-20~80 湿度:0~100%RH 測定方式温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式 精度(℃)温度:±1(0~50 湿度:±3%RH(20~80%RH) 目盛(℃)温度:1 湿度:1%RH 表示内容温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度
1個(1個)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

最長6ヶ月間の連続記録が可能です。チャート紙記録・SDカードへの保存ができ、専用解析ソフト(ホームページより無償ダウンロード)でグラフ化が可能です。※SDカードは付属していません。
1台
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様測温Pt用 0~150/-50~100 幅(mm)100 長さ(m)16 対応機種SA101P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様熱電対Ni用 -20~40 幅(mm)100 対応機種SS100P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様等分 2~12/0~25/0~50 幅(mm)100 対応機種SS100P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様測温Pt用 0~50 幅(mm)100 対応機種SA100P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様等分 0~2/0~20 幅(mm)100 長さ(m)16 対応機種SA101P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様熱電対K用 0~600 幅(mm)50 対応機種SK50P垂下式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

セコニックチャート紙/ロール
RoHS
仕様熱電対K用 0~1000 幅(mm)100 対応機種SS100F RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様熱電対R用 0~1400 幅(mm)100 対応機種SS100P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様熱電対K用 0~300 幅(mm)100 対応機種SA100P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

セコニックチャート紙/折り畳み
RoHS
仕様熱電対K用 0~600 幅(mm)100 長さ(m)16 対応機種SA101P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
11,980 税込13,178
5日以内出荷