仮枠工事の必需品!。マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ
材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール
質量(g)220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番813-1137
ストローク(mm)30
質量(g)760
寸法H(mm)250
寸法W(mm)212
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠工事の必需品!。マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ
材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール
質量(g)225
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)
全長(mm)225
質量(g)150
使用範囲(mm)9~22
表面処理クロームメッキ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質スチール
1本
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。
全長(mm)セパガイド:180、本体:200
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
色ブラック(静電)
ピッチ(mm)55
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)(10mmたわみ)1190
質量(g/m)1250
ローラー径(Φmm)49
関連キーワード