20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LENOX(レノックス)セーバーソー
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)14 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 幅(mm)19 刃厚(mm)1.3 主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm) 1インチ当たり山数10/14
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用 材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LENOX(レノックス)セーバーソーLAZER
幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
1箱(5枚)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1箱(5枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 動画あり
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション) 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)