仕様ブッシュタイプ = 位置決めピン用ブッシュ色 = 黒最大バンドル直径 = 4mm最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +70℃ブッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439
税込¥483
欠品中
仕様材質 = りん青銅、黄銅、ニッケル色 = メタリック最大バンドル直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組
質量(kg)1.4
長さ(m)1.5
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用
材質硬質塩化ビニル
質量(kg)0.2
種類B型
長さL(m)2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ダクト、セパレーター、ケーブルラック親桁等のエッジ部分にはめるだけで確実なケーブル保護ができます。
用途セパレーター等のエッジ部とケーブルとの接触を防ぐブッシングです。
材質6ナイロン
色乳白色
長さ(m)1
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。
長さ(m)1.5
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類1コ用
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質エンビ製製
仕様取付金具付
厚さ(mm)3.0
材質鉄
塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)
付属品取付ねじ付
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレーターの電気的接続を行うことができます。
適合AR用セパレーター全タイプ
材質ステンレス鋼
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
貫通形ZCT専用です。
ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
材質クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト内部を分割します。
材質硬質塩化ビニール
色ライトグレー
寸法(縦×横)(mm)56×1000
定尺(m)1
1本
¥579
税込¥637
4日以内出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。
切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。
電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
トラスコ品番124-7310
質量(g)120
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)5.9
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様STシリーズブッシュ. ST40プラグ用ブッシュアクセサリ
色黒
種類位置決めブッシュ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質鉄板製
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法H(mm)126.5
定尺(m)3
1本
¥6,498
税込¥7,148
16日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
適合トレイN-WMR510~560
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
¥9,698
税込¥10,668
16日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
定尺(m)1.5
1本
¥4,698
税込¥5,168
15日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組
質量(kg)0.49
長さ(m)1.5
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
適合セパレーター:15ARDF2P
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)260
寸法H(mm)121.5
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)110
1個
¥7,498
税込¥8,248
16日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
用途メッシュラック用セパレーター
1個
¥4,598
税込¥5,058
16日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
H95
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
¥4,998
税込¥5,498
15日以内出荷
用途ラックの子桁へセパレーターを固定する金具です。
適合セパレーター:15ARDF2P
材質軟質塩化ビニル
寸法H(mm)126.5
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
長さ(m)1.5
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
定尺(m)1.5
1本
¥5,398
税込¥5,938
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ