カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)

「セパレーターフック」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
折れるフックセパレーター(45mm用) 東海建商折れるフックセパレーター(45mm用)東海建商
10,980税込12,078
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
フックセパレーター(45mm用) 東海建商フックセパレーター(45mm用)東海建商
14,980税込16,478
1箱(100個)
4日以内出荷
パネルをしっかりとつかみます。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
ナイス セパレータガイド  大 マルキン印ナイス セパレータガイド 大マルキン印
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
仮枠工事の必需品!マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28
ナイス セパレータガイド  小 マルキン印ナイス セパレータガイド 小マルキン印
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
仮枠工事の必需品!マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×28
Cリング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)CリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
シェラカップ調理器 CAPTAIN STAGシェラカップ調理器CAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
キャプテンスタッグシェラカップ320ml用。ソロキャンプ、ツーリング、ファミリーキャンプで活躍。ご家庭でも使える便利なアイテム。大根おろし、薬味おろし、野菜の水切り、エッグセパレーター、スライサーと様々な調理に使える調理器セット。
材質調理器A・B:ABS樹脂(耐熱温度70度)、スライサー:ステンレス鋼、スライサーカバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)寸法(mm)125×125×45クリアブラック質量(g)40外径×高さH(Φmm×mm)調理器A(大根おろし・エッグセパレーター):119×28(取付フックふくまず)、調理器B(薬味おろし・スライサー):98×25、収納:119×48
セパレーターフック・マーカー SK11セパレーターフック・マーカーSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途セパレーターフックなどの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×280×40
(90530)セパレータ カーテン セットフック メールフック トヨタ(90530)セパレータ カーテン セットフック メールフックトヨタ
219税込241
1個
4日以内出荷
(90530)セパレータカーテンセット メール フック トヨタ(90530)セパレータカーテンセット メール フックトヨタ
88税込97
1個
10日以内出荷
フックボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールフックボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
569税込626
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途BS用部品。材質特殊鋼
吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト・一般形鋼用ネグロス電工
3,598税込3,958
1パック(20個)
4日以内出荷
フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
吊りボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊りボルト・丸鋼用ネグロス電工
4,898税込5,388
1パック(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。
オイルセパレータ アサダオイルセパレータアサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。
質量(kg)2.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375容積内容積:1400ccねじ径(inch)フレア1/4オスアズワン品番64-6753-42
セパレーターフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)セパレーターフックRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら