こんなお得な商品も!
ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。
縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品
材質SUS430
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書(1.4MB)
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。
縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品
材質SUS304
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)50
用途SFT(B-158)と組み合わせてご使用ください。
材質SUS304
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS304
寸法t(mm)0.2
従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定
材質ステンレス(SUS304)
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430
寸法t(mm)0.2
こんなお得な商品も!
ステンレス結束バンド
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)76.2
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
材質SUS 304
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700
ポール径(Φmm)76.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700
仕上#400
ポール径(Φmm)76.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
形状スプリング付
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700
ポール径(Φmm)76.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700
タイプリフター上下式
仕上#400
ポール径(Φmm)114.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
ポール径(Φmm)48.6
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700
ポール径(Φmm)76.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
形状スプリング付
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700
ポール径(Φmm)76.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状カギ付(南京錠25mm)
地上高さ(mm)700
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター固定式
形状固定式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
ポール径(Φmm)48.6
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
形状カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
ポール径(Φmm)48.6
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター上下式
寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)114.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプロングリフター上下式
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850
ポール径(Φmm)76.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
タイプリフター固定式
形状固定式
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700
ポール径(Φmm)76.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター差込式カギ付
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
ポール径(Φmm)48.6
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700
ポール径(Φmm)76.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)114.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター差込式カギ付
寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)114.3
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプリフター固定式
形状固定式
寸法(mm)Φ165.2(t3.0)×H600
ポール径(Φmm)165.2
関連キーワード
1
2
次へ