22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イエロー トラスコ品番854-7625 種別8Y3005 材質超高分子PE 質量(kg)6.9 外寸(mm)580×830×PVC
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

付属の水袋に水を入れてご使用下さい (ドラム1個に水袋が5個入ります) 黄色部分が光を反射します。
イエロー 付属品ドラム用水袋20L×5個 トラスコ品番854-7622 種別8Y3002 材質超高分子PE 質量(kg)6.9 外寸(mm)580×830×超高分子PE
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

イエロー トラスコ品番854-7624 種別8Y3004 材質超高分子PE 質量(kg)6.9 外寸(mm)580×830×超高分子PE
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

イエロー トラスコ品番854-7621 種別8Y3001 材質超高分子PE 質量(kg)6.9 外寸(mm)580×830×超高分子PE
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約8 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約835
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)セフティドラム(市松)
イエロー 材質超高分子PE 質量(kg)6.9 外寸(mm)580×830×PE
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 付属品水袋X5 材質HDPE 質量(kg)約7.5 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仙台銘板クッションドラム
エコ商品
赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。
赤白 付属品水袋5個 質量(kg)約7(水袋不挿入時) 寸法(Φ×mm)570×810 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)Φ345
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE タイプ
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約9.8 車輪径(Φmm)100 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約840
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業クッションドラム
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ600×高さ840 反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質反射素材 タイプ補修ステッカー
1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ580×高さ820 反射シート封入反射シート使用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射シート セット内容水袋5個 材質HDPE 質量(kg)7.5 容量200L 高さ(mm)820 径(mm)580
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計 トラスコ品番459-5378 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 出力(W)65 極数2 周波数(Hz)50/60 電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム 適合温度(℃)30以下 適合粘度(C・P)80以下 キャブタイヤケーブル(m)7 起動様式コンデンサー 開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三甲(サンコー)ドラムサインボード
ドラムジョイントとともにセフティドラムに取り付けて使用する表示板です。
材質ABS 外寸(mm)403×220×51
1個
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)ドラム用水袋(20リットル)
エコ商品
水を入れてセフティドラムに収納し、緩衝材として使用します。未使用時はコンパクトに折りたたみ可能。
材質PE 乳白色/ホワイト 外寸(mm)285×285×285 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
299 税込329
翌日出荷

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質反射素材 タイプ補修ステッカー
1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)