135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生ゴムを利用したリサイクル車止めです。コイルバネ内蔵により復元性に優れています。
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場 寸法(Φ×高さH)(mm)130×826 質量(kg)約15 芯材鋼管部:一般構造用炭素鋼鋼管、バネ部:硬鋼線材 塗装標準塗装(軟質アクリルウレタン樹脂塗料)、再帰反射塗装(ウレタン樹脂塗料+ガラスビーズ) テーププリズム型高輝度反射シート
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付 材質スチール (頭部:ゴム) 質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約61 サイズ支柱カバー Φ139.8×t4.5 H850 タイプ鉄筋コンクリート独立基礎タイプ 仕上溶融亜鉛メッキ後塗装仕上 施工内容固定式
1本
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 帝金 動画あり
耐衝撃性車止めハイパーボラード®シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。 日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付 材質スチール (頭部:ゴム) 寸法(mm)支柱カバー Φ101.6×t3.2 質量(kg)支柱(ハイパーユニット含む) 約27.5/スリーブパイル のみ 約9. 6 タイプ脱着式 寸法(Φmm)支柱カバー 101.6 仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上
1本
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様M16ボルト埋め込タイプ 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 高さ(mm)860 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)300 質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8 ポール外径(Φmm)50
1箱(6セット)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm)12 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリウレタン 材質(アダプター)PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シェルフのポール上部に取り付け、天井の面にテンションを与えることにより、シェルフの転倒を防止します。ダブルアクション方式でゆるみにくく、しっかり固定。セーフティポスト先端のゴム面を天井にあててロック。さらにダイアルを回し接地面にテンションを与えるダブルアクション方式なので、ゆるみにくく確実に固定できます。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品専用工具1本 材質金具:SUS430製/ポスト部:アルミニウム・アルマイト仕上げ シルバー 本体寸法(mm)高さ150~600
1組(2本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷



Φ48.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)2 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)48.6(t:1.5) 施錠方法なし
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60.5埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)2.4 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:1.5) 施錠方法なし
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ101.6差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)8.5 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)101.6(t:2.0) 施錠方法なし
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ76.3差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)6.3 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)2.9 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)48.6(t:1.5) 施錠方法なし
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Φ76.3埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)4 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60.5差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)3.7 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:1.5) 施錠方法なし
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ101.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)5.2 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)101.6(t:2.0) 施錠方法なし
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ114.3、埋込式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)24.2 寸法A(mm)150 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)1500 ポール径(Φmm)114.3(t:4.5) 支柱径(Φmm)114.3 施錠方法なし
1本
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ139.8、埋込式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)28.9 寸法A(mm)200 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)1500 ポール径(Φmm)139.8(t:4.5) 支柱径(Φmm)139.8 施錠方法なし
1本
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ165.2、埋込式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)35.3 寸法A(mm)200 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)1500 ポール径(Φmm)165.2(t:4.5) 支柱径(Φmm)165.2 施錠方法なし
1本
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60.5差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質鋼管(スチール) 質量(kg)4.8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:1.5) 施錠方法なし
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)5.5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ216.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)28.9 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×250 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)216.3(t:4.5) 施錠方法なし
1本
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ165.2埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)21.8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)165.2(t:4.5) 施錠方法なし
1本
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ101.6差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式フタ付 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)9 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)101.6(t:2.0) 施錠方法なし
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ76.3差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式フタ付 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)6.5 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ76.3差込式カギ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式カギ付 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)6.5 表面処理ヘアライン ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法南京錠
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)