二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
形状キャップ型
対応機種島津全機種
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)160
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
種別バイアル用セプタム
アズワン品番2-866-15
1パック(100個)
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11
最高使用温度(℃)400
1パック(50個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02
品名交換用セプタム
1箱(25個)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
適合ボトル口径(Φmm)11
色(キャップ)シルバー
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)セプタム:10
コード1030-50009
アズワン品番63-8591-56
1セット(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム
ThermoScientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換厚板セプタム
仕様適応バイアル:S236-0040、S246-0040、S336-0040、S346-0040
材質PTFE/シリコン
厚さ0.125"
用途3mmセプタムのみ
種別3mmセプタム
アズワン品番4-617-03
1袋(100個)
¥7,623
税込¥8,385
当日出荷
仕様入数(本):1000
品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル
参照型番WAT073005
品名と仕様PTFEセプタム
1箱(1000個)
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
厚さ(mm)1
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
仕様穴あき青キャップ セプタム付 入数単位:本
参照型番CS09RW
キャップタイプ9-425
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン
厚さ(mm)1.52(0.060″)
ねじ規格24-414
アズワン品番63-2586-72
バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
1パック(24個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途一般分析用
直径(Φmm)11
対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890
呼称レッドセプタム
直径(inch)7/16
1組(25個)
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)3.18
色茶
容量(mL)250
径(Φmm)24(キャップ)
アズワン品番4-4810-06
クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)1.52
容量(mL)40
構成透明バイアル+赤キャップ(セプタム付)
アズワン品番4-4813-03
クラス(洗浄)未洗浄
1箱(72本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)1.52
色茶
容量(mL)110
径(Φmm)58(キャップ)
アズワン品番4-4811-05
クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
材質PP
規格(キャップ)13-425
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)1.52
色茶
容量(mL)110
径(Φmm)58(キャップ)
アズワン品番4-4811-06
クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)1.52
色透明
容量(mL)60
径(Φmm)53(キャップ)
アズワン品番4-4811-02
クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)3.18
色茶
容量(mL)125
径(Φmm)24(キャップ)
アズワン品番4-4810-01
クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)3.18
色透明
容量(mL)250
径(Φmm)24(キャップ)
アズワン品番4-4810-04
クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質PP
材質セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)1.52
構成赤キャップ(セプタム付)
アズワン品番4-4813-11
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様入数単位:本 穴あき黒キャップ セプタム付
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン
厚さ(mm)(セプタム)3.18
容量(mL)40
クラス(洗浄)未洗浄
キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。
セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)
材質PP
容量(mL)2
アズワン品番1-1389-16
1セット(100個)
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
色(スクリューキャップ) 透明
材質(キャップ)PP
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
色(セプタム)PTFE青/シリコン白
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
¥77,999
税込¥85,799
翌々日出荷
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ