二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)160
適合ボトル口径(Φmm)11
色(キャップ)シルバー
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
形状キャップ型
対応機種島津全機種
材質PP
材質ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)セプタム/シリコンゴム
材質(本体)シリコンゴム
温度(℃)-60~180
材質(キャップ)銀アルミ
セプタムPTFE/シリコン
1パック(100個)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
上径×下径×高さH(mm)Φ9×Φ6.8×18
適合試験管(Φmm)7
1袋(10個)
¥769
税込¥846
10日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)
TGK品番244-80-28-60
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
ねじ規格GL-45
1袋(2個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン
厚さ(mm)1.52(0.060″)
ねじ規格24-414
アズワン品番63-2586-72
バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
1パック(24個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
色(スクリューキャップ) 青
材質(キャップ)PP
材質PP
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
色(セプタム)PTFE青/シリコン白
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
¥77,999
税込¥85,799
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム
キャップサイズ(mm)Φ11
アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
厚さ(mm)1
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
材質PP
規格(キャップ)13-425
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
色(スクリューキャップ) 透明
材質(キャップ)PP
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)
色(スクリューキャップ) 黒
材質(キャップ)PP
アズワン品番3-9527-19
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)1.52
構成赤キャップ(セプタム付)
アズワン品番4-4813-11
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様穴あき青キャップ セプタム付 入数単位:本
参照型番CS09RW
キャップタイプ9-425
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)
色(スクリューキャップ) 緑
材質(キャップ)PP
アズワン品番3-9527-20
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)
色(スクリューキャップ) 青
材質(キャップ)PP
アズワン品番3-9527-23
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
異物混入を防ぐためのNMRセプタム付キャップです。
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
色(スクリューキャップ) 穴無し青
材質(キャップ)PP
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)
色(スクリューキャップ) 黒
材質(キャップ)PP
アズワン品番3-9527-24
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)
色(スクリューキャップ) 透明
材質(キャップ)PP
アズワン品番3-9527-22
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.5mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-52
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
材質PP
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)3.18
色茶
容量(mL)250
径(Φmm)24(キャップ)
アズワン品番4-4810-06
クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)(セプタム)1.52
容量(mL)40
構成透明バイアル+赤キャップ(セプタム付)
アズワン品番4-4813-03
クラス(洗浄)未洗浄
1箱(72本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ