24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般 乳白
1袋(50個)
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)
2,079 税込2,287
当日出荷


1箱(100個)ほか
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用 耐熱温度(℃)160
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマト科学注入口セプタム
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11 最高使用温度(℃)400
1パック(50個)
12,980 税込14,278
当日出荷

1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷


用途一般分析用 直径(Φmm)11 対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890 呼称レッドセプタム 直径(inch)7/16
1組(25個)
9,798 税込10,778
欠品中

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) 寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18 容量(mL)(バイアル) 20 キャップ色シルバー アズワン品番3-9253-01
1箱(100個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ニューウェルブランズ・ジャパンPTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 キャップタイプ(サイズ)9-425 キャップサイズ(mm)穴サイズ:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ色 アズワン品番65-2755-98 セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
1セット(1000個)
77,999 税込85,799
5日以内出荷

GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1) 容量(mL)1.5 サイズ(mm)Φ11.6×32
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ) 寸法(mm)Φ12×32 容量(mL)1.5 材質(本体)硼珪酸ガラス 口径タイプ広口(10-425) アズワン品番2-4317-20 セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(100個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H 参照型番(島津)228-15652-92 キャップ8-425 セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個) TGK品番244-80-28-60
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)- TGK品番149-04-34-29 種別0.1mL樹脂脚付インサート 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 寸法(mm)Φ12×32 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 キャップタイプ- 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
11,980 税込13,178
当日出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) 寸法(mm)18 色(キャップ)シルバー アズワン品番3-9253-02
1箱(100個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津 アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
8,500 税込9,350
当日出荷