差込角(mm)6.35
ソケット形状12角
材質特殊工具鋼
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
他メーカーではあまりラインナップされていない1/4SQのセミディープソケットです。
全長38mmというサイズは、様々なメーカーのソケットの長さを調べた上で店頭でユーザーにヒアリングを繰り返し、最も評判の良かったサイズを商品化しました。
セット内容5.5/6/7/8/10/12/13/14mm
全長(mm)38
穴角12角
差込角(sq.)6.35[1/4]
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。
セット内容ソケットホルダ
材質/仕上特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
穴角12角
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.)1/4
タイプ12角
全長L(mm)31.8
セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
質量(g)270
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番786-3683
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)290
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード