差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)30
セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
質量(g)270
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
質量(g)12
寸法L(mm)32
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D1(mm)8.5
寸法D2(mm)11.2
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。
トラスコ品番206-8642
セット内容ソケットホルダ、NB2M-055、08、10、12、13、14
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)285
差込角(mm)6.35
セット数6
穴角6角
アズワン品番64-8626-54
ソケット内容(mm)5.5、8、10、12、13、14
1組(6個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番786-3683
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)290
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
長さ(mm)26
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
関連キーワード