「セムス ステンレス m4」の検索結果

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス エスコ品番EA949AT-42 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
160 税込176
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-247 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
570 税込627
翌日出荷

1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

エスコ品番EA949AT-15 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
180 税込198
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-245 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-13 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(16本)
180 税込198
当日出荷

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

エスコ品番EA949AJ-248 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
610 税込671
翌日出荷

1パック(90個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-45 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
180 税込198
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-242 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
欠品中

エスコ品番EA949AT-12 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
180 税込198
翌日出荷

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-43 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
160 税込176
当日出荷

1袋(20本)
455 税込501
欠品中

エスコ品番EA949AT-11 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
当日出荷

1袋(20本)
385 税込424
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-241 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-144 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
385 税込424
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-246 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
500 税込550
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-148 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-143 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
385 税込424
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-142 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-141 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
365 税込402
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-147 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
500 税込550
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-146 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
430 税込473
翌々日出荷

1パック(21個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状鍋セムス 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様長さ = 8mmねじサイズ = M3ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = プラス材料 = ステンレス鋼仕上げ = プレーンステンレスタイプ = SUSXM7JIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
1袋(50個)
特価
529 税込582
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-142 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
295 税込325
当日出荷

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)プッシュラッチ LC-48型
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント
屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
用途監視、防犯、状況把握用途 材質ステンレス 質量(g)約350 設置場所屋外ポール 適合ポール径(Φmm)40~140
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304) ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個) 仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します 端子対数8対
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)