材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状鍋セムス
材質/仕上鉄/三価クロメート
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
表面処理クロメートメッキ
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
表面処理黒色酸化被膜
ねじの種類全ねじ
部品名称セムスボルト M6X12
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.86MB)
図解NoMGA166 カバーフレーム,エンジンカバー部品_No.14、MF-653 ハンマーナイフ(1)部品_No.30、MGA136 刈取装置(2)ナイフ,カッターカバー部品_No.27、MGA165 電装品(1)部品_No.11、MGA165 刈取装置(ブレーキ,カッターカバー)部品_No.27、MGA135 ナイフ,カッターカバー部品_No.26、MGA166 電装品部品_No.2
1個
¥49
税込¥54
7日以内出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質黄銅線(C2700W)
表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
材質SUS
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=2(薄板用・SW組込)
セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。
黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AT-31
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-1
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
仕様長さ = 20mmねじサイズ = M4ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = プラスワッシャータイプ = 平材料 = 鋼スチール+スプリングワッシャ / 平ワッシャ採用P-3 3MC. 三価クロメートめっき 平ワッシャの外径: M2: 6 mm、M3: 8 mm、M4: 10 mm、M5: 12 mm
1袋(50個)
特価
¥739
税込¥813
当日出荷
備考M6X16
部品名称ナベセムスB
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.02MB)
図解NoMGA213 カバー,シート部品_No.8、MGA212 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.21、MGA183 カバー,シート部品_No.8、MGA223 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.33、MGA212 カバー,シート部品_No.8、MGA182 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.21、MGA211 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.21、MGA211 カバー,シート部品_No.8、MGA183 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.21、MGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.21、MGA182 カバー,シート部品_No.8、MGA210 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.21
1個
¥55
税込¥61
7日以内出荷
エスコ品番EA949AT-11
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
当日出荷
頭部形状六角セムス
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3
エスコ品番EA949AJ-241
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
メッキクロメート
エスコ品番EA949AJ-131
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-231
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-141
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質SUS
表面処理無し
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種類P=2
メッキクロメート
仕様長さ = 8mmねじサイズ = M3ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = プラス材料 = ステンレス鋼仕上げ = プレーンステンレスタイプ = SUSXM7JIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
1袋(50個)
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ