材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
表面処理クロメートメッキ
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状六角穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種類P=2
頭部形状鍋セムス
材質SUS
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-1
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA949AT-31
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA949AT-11
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
欠品中
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AJ-241
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-231
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-131
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-141
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-81
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
背負い式エンジン動噴 ES-15CDX-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.66MB)
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)9.5
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 LS-10-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-10-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)11
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8
質量(g)40
アズワン品番64-8863-56
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
指掛が大きい仕様です。
薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。
扉の表面から取付ねじは見えません。
ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉
付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)
材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼
質量(g)94
仕上バレル研磨、素地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ