材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状鍋セムス
材質/仕上鉄/三価クロメート
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
頭部形状鍋セムス
材質SUS
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状六角セムス
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=3
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×50
1パック(11個)
¥609
税込¥670
5日以内出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-54
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(10本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCZ-CXタイプ
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)34×37×47
質量(g)118
タイプセンサボックス
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
質量(g)99
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本
適合ビームセンサEX-40シリーズ用
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-SVタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
材質SUS304
厚さ(mm)3.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
タイプRC-LX
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-SY
寸法A(mm)25
寸法L(mm)45.5
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質SPHC
タイプCZ-LC HDタイプ(高剛性)
寸法t(mm)4
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LZタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ