カテゴリ

  • 接着剤・補修材(274)
  • 制御機器(123)
  • 塗料(53)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電動工具(5)
  • 医療(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)

「セメント 1 袋」の検索結果

517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤブラケット[FB] JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤブラケット[FB]JRC
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)でベルトを支えるスタンドです。ビールケース、セメント袋、穀物の袋などの「かさもの」の他、スカートゴムを介して「ばらもの」を搬送するベルトコンベアにもご使用いただけます。また、桟付きベルトコンベア、急傾斜ベルトコンベアにも使用可能です。ベルト幅は、ベルト幅(BW)BW400~900に対応しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法J(mm)80寸法H1(mm)100寸法U(mm)14.5寸法n(mm)60寸法BW(mm)400~900
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤスタンド[JFCB] JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤスタンド[JFCB]JRC
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。ビールケース、セメント袋、穀物の袋などの「かさもの」の他、スカートゴムを介して「ばらもの」を搬送するベルトコンベヤにもご使用いただけます。また、桟付きベルトコンベア、急傾斜ベルトコンベアにも使用可能です。ベルト幅(BW)は、BW400~900に対応しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤスタンド[JFCB] JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤスタンド[JFCB]JRC
16,980税込18,678
1台
12日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。ビールケース、セメント袋、穀物の袋などの「かさもの」の他、スカートゴムを介して「ばらもの」を搬送するベルトコンベヤにもご使用いただけます。また、桟付きベルトコンベア、急傾斜ベルトコンベアにも使用可能です。ベルト幅(BW)は、BW400~900に対応しています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)寸法J(mm)80寸法H1(mm)100寸法U(mm)14.5寸法n(mm)60寸法BW(mm)900
「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用家庭化学
599税込659
1袋(300g)ほか
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。古びたコンクリートの様な自然な仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途屋内外のセメント、コンクリート部分のひび割れ補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤 家庭化学「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れたペースト系接着剤質感は、モルタルの様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着オフホワイトタイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
グラウトミキサー(グラウト用) マゼラーグラウトミキサー(グラウト用)マゼラー
469,800税込516,780
1台
翌日出荷
セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。
用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。トラスコ品番851-0834セット内容安全ガード材質鉄(SS材)全長(mm)1020出力(kW)1容量(L)120全幅(mm)730電源単相100V全高(mm)870深さ(mm)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180サイズ(mm)【ドラム】650角
3カ-W Tロック(TL 大阪魂3カ-W Tロック(TL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板
モルタロー オバナヤ・セメンテックスモルタローオバナヤ・セメンテックス
4,298税込4,728
1袋(10kg)
4日以内出荷
ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート欠損部等補修材下地調整塗材 CM-1・CM-2
危険物の類別非危険物
カチオンスターC2 オバナヤ・セメンテックスカチオンスターC2オバナヤ・セメンテックス(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(14kg)
3日以内出荷
ポリマーセメントモルタル補修材カチオン性下地調整・表面保護材下地調整塗材 C-2
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-100 オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-100オバナヤ・セメンテックス
6,398税込7,038
1袋(20kg)
3日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート欠損部等補修材大断面修復、大欠損部の打込み充填用繊維の補強強化によりひび割れに強い
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-L オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-Lオバナヤ・セメンテックス
7,898税込8,688
1袋(20kg)
3日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート欠損部等補修材厚付け用軽量断面修復材
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-ウルトラ オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-ウルトラオバナヤ・セメンテックス
6,598税込7,258
1袋(10kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート欠損部等補修材速硬化タイプ超低収縮の断面修復材
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVFオバナヤ・セメンテックス
6,598税込7,258
1袋(20kg)
3日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート欠損部等補修材ビニロン短繊維配合の断面修復材厚付け作業性が良好
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-0 オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-0オバナヤ・セメンテックス
5,798税込6,378
1袋(10kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート下地強化・防錆材亜硝酸塩系入り(鉄筋防錆剤)
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-2 オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-2オバナヤ・セメンテックス
7,198税込7,918
1袋(20kg)
3日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート下地調整・表面保護材薄塗り用
危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-AR オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-ARオバナヤ・セメンテックス
6,998税込7,698
1袋(20kg)
6日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材耐硫酸性を持った断面修復材
危険物の類別非危険物
土かべの補修材 家庭化学土かべの補修材家庭化学
6,980税込7,678
1箱(900g×6袋)
翌々日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里)コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(18本)ほか
翌々日出荷
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質仕上光沢めっき頭部平頭
ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋 SANOUTECゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋SANOUTEC
7,998税込8,798
1袋
5日以内出荷
ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋は、加熱アスファルト合材を特殊な技術で冷却し袋詰めした、加熱型常温合材です。施工後は加熱合材と同等以上の強度を発揮します。独自製法で加工した特殊合材の為、袋の状態で1年以上在庫保管ができるため、緊急工事が必要な場合、すぐに持ち出して施工可能です。小規模舗装復旧工事(標識工事など)に必要分だけ準備すればいいので、産廃処分大幅削減できます。
用途水道・ガス工事などゴールドパッチで本復旧に。適合フロー値試験(1/100cm):基準値20~40(結果28)、(ホイールトラッキング試験)動的安定度DS(回/mm):基準値3000以上(結果14700)、マーシャル安定度試験:基準値4.9kN以上(結果18.26)質量(kg)20危険物の類別非危険物
モルタル造形用セメント サンホームモルタル造形用セメントサンホーム
979税込1,077
1袋(1袋)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・水を加えるだけでOK!・彫刻できる時間が長い・彫刻後色付けが可能・軽量だから扱い易い
用途モルタル造形用やモルタル造形構築物の補修に危険物の類別非危険物
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入) トーヨーマテラン耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)トーヨーマテラン
7,498税込8,248
1箱(2kg×10袋)
9日以内出荷
用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド容量(kg)2時間効果:24危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
粘土セメント トーヨーマテラン粘土セメントトーヨーマテラン
20,980税込23,078
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
超速硬性
用途横穴の埋め補修に。穴埋補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:40分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積29.5cm×29.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
水中セメント トーヨーマテラン水中セメントトーヨーマテラン
17,980税込19,778
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
超速硬性
用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
止水セメント トーヨーマテラン止水セメントトーヨーマテラン
20,980税込23,078
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
瞬結・超速硬性
用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
早強インスタントセメント トーヨーマテラン早強インスタントセメントトーヨーマテラン
5,498税込6,048
1箱(4kg×5袋)
9日以内出荷
通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
材質普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤容量(kg)4時間効果:4~6時間危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト
カラーパウダー トーヨーマテランカラーパウダートーヨーマテラン
7,698税込8,468
1箱(0.1kg×10袋)
9日以内出荷
用途インスタントセメントに配合してカラーセメントに。容量(kg)0.1時間効果:使用セメントの仕上がり時間危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
インスタントコンクリート速乾 トーヨーマテランインスタントコンクリート速乾トーヨーマテラン
3,998税込4,398
1箱(4kg×5袋)
9日以内出荷
材質セメント、砂、豆砂利、急硬材容量(kg)4時間効果:60分危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト特性速乾
New Balance Portsmouth New Balance(ニューバランス)New Balance PortsmouthNew Balance(ニューバランス)
15,000税込16,500
1足
当日出荷
待望のミッドカットタイプ登場!!ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので着用時のごわつきも最小限です。手袋をしていても着脱が簡単な仕様。またバンド裏は全面ベルクロファスナーとし密着力を高めています。PUと比較してソフトな屈曲性の牛革(PO-113/221)、マイクロファイバー(PO-885)を甲と舌に使用。踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。
形状ミッドカット規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収製法セメント式先芯樹脂製(ワイド)
コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付旭産業
3,898税込4,288
1袋
翌日出荷
丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。
用途粉体などの運搬用にトラスコ品番571-5907材質耐候剤入りポリプロピレン高さ(mm)720タイプ内袋:なし種類排出口:なし容量(L)326ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650外径(mm)760最大充填質量(kg)1000ラミネート内ラミ
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入) トーヨーマテラン耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)トーヨーマテラン
469税込516
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
アミラン タフバインダー 東レ・アムテックスアミラン タフバインダー東レ・アムテックス
4,398税込4,838
1セット(10袋×50g)
4日以内出荷
・混錬時の高い分散性で均一で安定した効果を発揮・保水性に優れドライアウト抑制・親水性に優れ細部の成形性に優れる・基本物性を変えることなく粘度等を変えられる
用途・モルタル等湿式材料のひび割れ、剥落抑制効果を発揮。・保水性に優れ施工時のドライアウトを抑制。材料ナイロン6危険物の類別非危険物関連資料(0.14MB)
濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品) ネクストリー濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品)ネクストリー
3,598税込3,958
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
用途◯インキ、糊含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状白色粉末関連資料使用説明書(0.67MB)
多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品) ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品)ネクストリー
3,598税込3,958
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
用途土木工事濁水・ベントナイト泥水・バレル研磨排水・ガラス研磨排水・油含有排水・セメント・モルタル排水・界面活性剤含有排水・水性塗料含有排水・電着塗装排水・セラミックス含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状粉末凝集剤関連資料使用説明書(0.67MB)
カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター マノールカーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスターマノール
9,898税込10,888
1缶(20kg)
7日以内出荷
カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12内容量(kg)20(5×4袋)危険物の類別非危険物
ニッソードライM(通常品) ニッソーファインニッソードライM(通常品)ニッソーファイン
21,980税込24,178
1箱(60個×1袋)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
ニッソードライM(個包装タイプ) ニッソーファインニッソードライM(個包装タイプ)ニッソーファイン
31,980税込35,178
1箱(5個×12袋)ほか
7日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
防水セメント トーヨーマテラン防水セメントトーヨーマテラン
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
Vishay 巻線 抵抗器 1W 100Ω ±5%, AC01000001000JA100 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 100Ω ±5%, AC01000001000JA100VISHAY
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC01温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 1W 220mΩ ±5%, AC01000002207JA100 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 220mΩ ±5%, AC01000002207JA100VISHAY
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 220mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC01温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値220mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 3.3Ω ±5%, AC03000003308JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 3.3Ω ±5%, AC03000003308JAC00VISHAY
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC03温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値3.3ΩRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら