1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途天井・壁面欠損部補修、断面修復材(JHS416規格適合品) 比重(硬化体)1.32kg/L 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)0~60(1回)
1袋(10kg)
8,198 税込9,018
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)