10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性防水性、耐水性 硬化時間1~2分 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。 雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。 グレー 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20 硬化時間(分)2 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面 特性速硬
1袋(700g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋)約1×28×28 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
グレー 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45 硬化時間(分)3 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 硬化時間(分)約3 内容量(kg)1.5 危険物の類別非危険物 施工面積200×150mm(45mm厚)
1袋
1,520 税込1,672
翌日出荷

ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
グレー 仕様砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(分)夏:2、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(200g)ほか
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテラン瞬間急硬セメント 1分硬化
水を加えるだけで作業できます。
用途漏水、止水用。 容量(kg)0.5 質量(kg)0.5(袋) トラスコ品番309-5550 材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤 可使時間(分)0.2 危険物の類別非危険物 施工面積10cm×10cm(1cm厚) 硬化時間1分
1袋(0.5kg)
699 税込769
当日出荷

水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー 硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-46 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マノールアーローQ
アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着) 仕様止水・充填用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(18kg)ほか
9,398 税込10,338
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)