初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム
長さ(m)1.5
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質特殊天然ゴム
幅(mm)150
長さ(m)5.5
ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様ラテックスフリー
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅Wmm×長さLm)約100×1.5
強度黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)150
長さ(m)46
材質特殊天然ゴム
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。使用頻度の多い方にお薦めです。
材質天然ゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)125×5.4
付属品マニュアル
ラテックスを使用していないのでにおいが少なく、ラテックスアレルギーの方でもご使用いただけます。
仕様ラテックスフリー
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ(長さ)5.4m×(幅)10cm
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容本体×1
材質TPE
寸法(mm)1500×150
形態包装:PP袋入り
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
ゴムバンドに印刷されている長方形を伸ばして正方形にしたとき、負荷の係数を知ることができます。
材質特殊天然ゴム
幅(mm)129
長さ(m)5.5
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品マニュアル
材質天然ゴム
長さ(m)3
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。チーム・団体でのご使用にお薦めです。
付属品マニュアル
材質天然ゴム
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(バンドループタイプ)。つなぎ目のないループ状。7.5cm×円周90cm マニュアル付き
材質天然ゴム
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング
材質TPR
チューブ長さ(mm)約1500
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
材質架橋ポリオレフィン
色黒
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)2.4
シュリンク径(Φmm)1.2
スリーブ長(m)5
関連キーワード